Pištola za dvokomponentno peno

Za obdelavo 2K-pen 2 x 110 ml

  • Material: Plastika - Poliamid PA
  • Barva: Črna
  • Dolžina: 310 mm
  • Širina: 178 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Ergonomski in uravnotežen ročaj

  • • Omogoča enostavno rokovanje s pištolo
  • • Enoročna sprostitev zavore je možna
  • Visoko razmerje
  • • Izstopna sila 500 kg omogoča delo brez utrujenosti
  • • Dvojno razmerje optimalno porazdeli sile na oba potisna droga
  • Hitro sproščanje
  • • Anti-Drip funkcija preprečuje nadaljnji iztek materiala
  • • Snap-Fit funkcija omogoča boljši oprijem in preprečuje zdrs ali izpad vložka
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Ergonomski in uravnotežen ročaj

  • • Omogoča enostavno rokovanje s pištolo
  • • Enoročna sprostitev zavore je možna
  • Visoko razmerje
  • • Izstopna sila 500 kg omogoča delo brez utrujenosti
  • • Dvojno razmerje optimalno porazdeli sile na oba potisna droga
  • Hitro sproščanje
  • • Anti-Drip funkcija preprečuje nadaljnji iztek materiala
  • • Snap-Fit funkcija omogoča boljši oprijem in preprečuje zdrs ali izpad vložka
*
*
*