Pripomočki za lepila
Popular products from category Pripomočki za lepila
LOPATICA ZA NANAŠANJE LEPILA-150/4MM
0891185
Za nanos lepila pri vseh običajnih lepilih za površine in montažo na vse vrste lesa
• Širina zoba:
4 mm
• Teža izdelka (na kos):
35,666 g
• Material:
ABS
• Barva:
Bela.
• Širina zoba:
4 mm
• Teža izdelka (na kos):
35,666 g
• Material:
ABS
• Barva:
Bela.
PIŠTOLA ZA POLAGANJE LEPILA
0891186
Hiter in enakomeren nanos lepila pri lepljenju robov in površin.
• Širina:
90 mm
• Zunanji premer:
125 mm.
• Širina:
90 mm
• Zunanji premer:
125 mm.
REZERVNI VALJČEK ZA ARTIKEL 891 186
0891189
Dimenzije v skladu s standardom DIN EN ISO 14583, nerjavno jeklo A2, gladko, prevleka proti trenju
NASTAVEK MEŠALNI-STATIČNI-ESK50-MAK38
0891481
Za epoksidno smolo hitro sušeče lepilo ESK-50 in 2K tekoči kovinski kit FLM 50 v 50 ml embalaži.
NASTAVEK MEŠALNI-STATIČNI-ZA 2K LEPILA
0891486
Za 2-komponentno plastično lepilo
• Material:
PP - Polipropilen
• Barva:
Rdeča
• Dolžina:
74 mm
• Teža izdelka (na kos):
2,280 g
• Število delov:
25 KOS.
• Material:
PP - Polipropilen
• Barva:
Rdeča
• Dolžina:
74 mm
• Teža izdelka (na kos):
2,280 g
• Število delov:
25 KOS.