Pripomočki za lepila

Popular products from category Pripomočki za lepila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PIŠTOLA ZA 2K KARTUŠE-MINI2

0891893486

Plastična pištola za 38 in 50 ml dvojne kartuše z mešalnim razmerjem 1:1, 4:1 in 10:1.

ČOPIČ ZA NANOS LEPILA

0892100010

Material: Les

  • Barva: Bela.

TULEC MEŠALNI-ZA-2K-AL1

0892130015

Za 2-komponentno lepilo AL-1 in SMP lepilno tesnilno maso 2K.

PIPA IZLIVNA ZA LEPILO-30KG

0891183
Enostavno izlivanje za 28 kg posodo
• Material:
Plastika
• Barva:
Rdeča, Črna
• Teža izdelka (na kos):
178 g.

Pripomočki za lepila

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki