Pripomočki za lepila

Popular products from category Pripomočki za lepila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Rezervni valjček

Za lepljenje robov
• Barva:
Modro-zelena.
Različice: 1
Prikaži vse

Spatula za lepilo

Za nanos lepila pri vseh običajnih lepilih za površine in montažo na vse vrste lesa
• Širina zoba:
4 mm
• Teža izdelka (na kos):
35,666 g
• Material:
ABS
• Barva:
Bela.
Različice: 1
Prikaži vse

Posoda za lepilo

Vsebina: 1500 g

  • Teža izdelka (na kos): 374 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Mešalni tulec

Za 2-komponentno PUR-lepilo

  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Rumena, Bela
  • Dolžina: 231 mm
  • Teža izdelka (na kos): 15,867 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Cev za nanašalne pištole

Za povezavo aplikacijske pištole z razpršilnim kontaktnim lepilom BOND 90

  • Material: Guma-plastika
  • Dolžina: 3,7 m
  • Barva: Črna
  • Premer priključka: 1/4 in
  • Premer priključka 2: 1/8 in
  • Teža izdelka (na kos): 556 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Pripomočki za lepila

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki