Mešalni tulec

Za 2-komponentno PUR-lepilo

  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Rumena, Bela
  • Dolžina: 231 mm
  • Teža izdelka (na kos): 15,867 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Kratka statična mešalna cev, prilagojena kartuši 2K-PUR-lepila

  • • Hitra doziranje
  • • Zmanjšanje porabe lepila, saj v statičnem mešalniku ostane manj odpadkov
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Kratka statična mešalna cev, prilagojena kartuši 2K-PUR-lepila

  • • Hitra doziranje
  • • Zmanjšanje porabe lepila, saj v statičnem mešalniku ostane manj odpadkov
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*