Mizarstvo in vgradnja stavbnega pohištva
Popular products from category Mizarstvo in vgradnja stavbnega pohištva
400-delni set univerzalnih montažnih distančnikov
AW202602076
Profesionalni, univerzalni distančniki za poravnavo, niveliranje in podlaganje pri montaži oken, vrat in notranjih elementov. Omogočajo pravilno prenašanje obremenitev, natančno nastavitev višine ter stabilno in trajno montažo. Dimenzije 6 x 45 cm v debelinah 1.5, 3, 5 in 10 mm.
400-delni set univerzalnih montažnih distančnikov AMO
AW202602077
Univerzalni montažni klini s pritrdilnim trakom za natančno podlaganje, poravnavo in stabilno montažo oken in vrat. Omogočajo pravilen prenos obremenitev, enostavno vgradnjo tudi v ozkih utorih ter zanesljivo pozicioniranje vijakov. Idealni za profesionalno in protivlomno montažo.
5 x mikroaktivna krpa, 40x40 cm (različne barve)
Mikroaktivna krpa za profesionalno vzdrževalno čiščenje in pripravo vozila.
Različice: 4
Prikaži vse
5/30 kg lepilo za hladno lepljenje D3
Lepilo za hladno lepljenja lesa.
Različice: 2
Prikaži vse
50-delni set Alu-Oxid brusnih blazinic različnih granulacij (60/80/100/120/220)
AW202602061
Univerzalne brusilne gobe iz aluminijevega oksida za obdelavo lesa in kovin.
520-delni set distančnikov za vgradnjo stavbnega pohištva
AW202602010
Profesionalni, univerzalni distančniki višine 1 do 5 mm, dolžine 5 do 10 cm za niveliranje, poravnavo in druga podobna opravila.
Mizarstvo in vgradnja stavbnega pohištva
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min:
0 €
Max:
199 €
€0
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
€199
Nedavno ogledani izdelki