520-delni set distančnikov za vgradnjo stavbnega pohištva

89,9
89,9
Profesionalni, univerzalni distančniki višine 1 do 5 mm, dolžine 5 do 10 cm za niveliranje, poravnavo in druga podobna opravila.
Priloge
Art.-Št.: AW202602010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Set distančniki KLIP – 520 delni

Profesionalni, vsestransko uporabni montažni pomočniki za podlaganje, izravnavo in poravnavo.

  • Vsebina kompleta: distančne kocke, višine 1–5 mm (52 kosov na velikost)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×1 in 100×22×1 (modra)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×2 in 100×22×2 (črna)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×3 in 100×22×3 (rdeča)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×4 in 100×22×4 (bela)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×5 in 100×22×5 (rumena)
  • Število kosov: 520
  • Univerzalna obdelava: enostavno rezanje, vrtanje, zabijanje žebljev, strganje ipd.
  • Pakiranje: praktična, ponovno uporabna plastična škatla
  • Art. št.: 0875605030
*
*
*

Set distančniki KLIP – 520 delni

Profesionalni, vsestransko uporabni montažni pomočniki za podlaganje, izravnavo in poravnavo.

  • Vsebina kompleta: distančne kocke, višine 1–5 mm (52 kosov na velikost)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×1 in 100×22×1 (modra)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×2 in 100×22×2 (črna)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×3 in 100×22×3 (rdeča)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×4 in 100×22×4 (bela)
  • Dimenzije (D׊×V): 50×22×5 in 100×22×5 (rumena)
  • Število kosov: 520
  • Univerzalna obdelava: enostavno rezanje, vrtanje, zabijanje žebljev, strganje ipd.
  • Pakiranje: praktična, ponovno uporabna plastična škatla
  • Art. št.: 0875605030