400-delni set univerzalnih montažnih distančnikov

59,9
59,9
Profesionalni, univerzalni distančniki za poravnavo, niveliranje in podlaganje pri montaži oken, vrat in notranjih elementov. Omogočajo pravilno prenašanje obremenitev, natančno nastavitev višine ter stabilno in trajno montažo. Dimenzije 6 x 45 cm v debelinah 1.5, 3, 5 in 10 mm.
Priloge
Art.-Št.: AW202602076
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Vsestransko uporabno

  • Ne glede na to, ali gre za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken in vrat ali za izravnavo in poravnavo pri notranji in suhi gradnji. Montažni kocki Würth so vaši univerzalni pomočniki za distančno in podlagalno delo.
  • Spremenljiva višina
  • Montažni kocki dimenzij 60 x 40 mm so na voljo po 100 kosov v debelinah 1,5 mm, 3 mm, 5 mm in 10 mm
  • Visoko obremenljivi polni kocki iz polipropilena (PP)
  • Opomba
  • Izračun tlačne trdnosti: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
  • Pri določitvi tlačne trdnosti ni odločilna samo nosilnost kocka, temveč tudi nosilnost ustrezne podlage
*
*
*

Vsestransko uporabno

  • Ne glede na to, ali gre za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken in vrat ali za izravnavo in poravnavo pri notranji in suhi gradnji. Montažni kocki Würth so vaši univerzalni pomočniki za distančno in podlagalno delo.
  • Spremenljiva višina
  • Montažni kocki dimenzij 60 x 40 mm so na voljo po 100 kosov v debelinah 1,5 mm, 3 mm, 5 mm in 10 mm
  • Visoko obremenljivi polni kocki iz polipropilena (PP)
  • Opomba
  • Izračun tlačne trdnosti: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
  • Pri določitvi tlačne trdnosti ni odločilna samo nosilnost kocka, temveč tudi nosilnost ustrezne podlage