Set kotna brusilka 720 W, 80 x rezalna plošča 125 × 1,0 mm in zaščitna oprema

99,9 €
99,9 €
Izdelki tvorijo osnovni komplet za rezanje kovine: 720-W kotni brusilnik za 125-mm plošče in rezalna plošča 125 × 1,0 mm, skupaj z usnjenimi rokavicami velikosti 10 ter prozornimi zaščitnimi očali.
Priloge
Art.-Št.: AW202610078
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Kotna brusilka EWS 7-125 BASIC

Zmogljiva 720 W kotna brusilka z 125 mm zaščitnim pokrovom in zaščito pred ponovnim zagonom. Idealna za enostavno brušenje in rezanje.

  • Funkcija zaščite pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren ponovni zagon orodja po izpadu napajanja, s čimer bistveno zmanjša nevarnost poškodb
  • Z najmanjšim obsegom ročaja v svojem razredu moči (176 mm) in težo samo 1,8 kg je kotna brusilka lahka in enostavna za rokovanje, za udobno uporabo tudi dlje časa
  • Majhna glava prenosnika omogoča enostaven dostop na težko dostopnih mestih
  • Posebej oblikovani zračni vhodi zagotavljajo optimalno hlajenje motorja, ogljene ščetke z avtomatskim izklopom pa ščitijo motor in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
  • Zaščitni pokrov z zaklepom vrtenja zagotavlja visoko raven zaščite med delom

3-letna garancija Würth za električno orodje na poškodbe zaradi obrabe.

Garancija velja pod trenutnimi pogoji, ki jih je treba upoštevati.

3 leta garancije na proizvodne in materialne napake

Izključene so poškodbe zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Delovna rokavica

Robustna delovna rokavica iz cepljenega usnja

  • Palec in kazalec sta v celoti iz usnja za posebno zaščito
  • Hrbtišče roke iz močne bombažne tkanine
  • Zaščita členkov in konice prstov iz cepljenega usnja
  • Gumirana manšeta
  • Polovična bombažna podloga

Opozorilo

Omejena primernost za delo v mokrem okolju

Zaščitna očala

Vsestranska oblika za največjo stransko zaščito.

  • Prvovrstne polikarbonatne leče in polikarbonatni okvir
  • Športna in dinamična oblika
  • Odporna proti praskam in udarcem

Rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo

Robustna rezalna plošča z visokimi zmogljivostmi.

Optimalna rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo.

  • Visoka odpornost proti lomu.
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %).
  • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413.
  • Vsestranskost (točkovni sistem)
  • Življenjska doba (točkovni sistem)
  • Rezalna sposobnost (točkovni sistem)
  • Rokovanje/uporabniška prijaznost (točkovni sistem)
  • Kakovost reza (točkovni sistem)
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Oblika: ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s
*
*
*

Kotna brusilka EWS 7-125 BASIC

Zmogljiva 720 W kotna brusilka z 125 mm zaščitnim pokrovom in zaščito pred ponovnim zagonom. Idealna za enostavno brušenje in rezanje.

  • Funkcija zaščite pred ponovnim zagonom preprečuje nenameren ponovni zagon orodja po izpadu napajanja, s čimer bistveno zmanjša nevarnost poškodb
  • Z najmanjšim obsegom ročaja v svojem razredu moči (176 mm) in težo samo 1,8 kg je kotna brusilka lahka in enostavna za rokovanje, za udobno uporabo tudi dlje časa
  • Majhna glava prenosnika omogoča enostaven dostop na težko dostopnih mestih
  • Posebej oblikovani zračni vhodi zagotavljajo optimalno hlajenje motorja, ogljene ščetke z avtomatskim izklopom pa ščitijo motor in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo
  • Zaščitni pokrov z zaklepom vrtenja zagotavlja visoko raven zaščite med delom

3-letna garancija Würth za električno orodje na poškodbe zaradi obrabe.

Garancija velja pod trenutnimi pogoji, ki jih je treba upoštevati.

3 leta garancije na proizvodne in materialne napake

Izključene so poškodbe zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Delovna rokavica

Robustna delovna rokavica iz cepljenega usnja

  • Palec in kazalec sta v celoti iz usnja za posebno zaščito
  • Hrbtišče roke iz močne bombažne tkanine
  • Zaščita členkov in konice prstov iz cepljenega usnja
  • Gumirana manšeta
  • Polovična bombažna podloga

Opozorilo

Omejena primernost za delo v mokrem okolju

Zaščitna očala

Vsestranska oblika za največjo stransko zaščito.

  • Prvovrstne polikarbonatne leče in polikarbonatni okvir
  • Športna in dinamična oblika
  • Odporna proti praskam in udarcem

Rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo

Robustna rezalna plošča z visokimi zmogljivostmi.

Optimalna rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo.

  • Visoka odpornost proti lomu.
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %).
  • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z evropskim standardom EN 12413.
  • Vsestranskost (točkovni sistem)
  • Življenjska doba (točkovni sistem)
  • Rezalna sposobnost (točkovni sistem)
  • Rokovanje/uporabniška prijaznost (točkovni sistem)
  • Kakovost reza (točkovni sistem)
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Oblika: ravna
  • Maks. obodna hitrost: 80 m/s