Zaščiti čevelj Carbon290, S1P, temno moder, velikost 42

79,9
79,9
Izjemno lahek varnostni čevelj z vsebino iz recikliranega PET. Zasnovan je za lahkotno uporabo v suhih okoljih.
Priloge
Art.-Št.: AW202604048
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitni čevlji ESD

Zaščitni čevlji iz dihajoče tkanine z zaščito pred obrabo v predelu prstov, zasnovani za zračno, udobno in varno uporabo pri delu.

  • Dihajoča tkanina
  • Zaščita pred obrabo v predelu prstov
  • Podloga z luknjicami za zračenje
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odpornih proti obrabi
  • Karbonski pokrov prsta
  • Vmesni podplat MODYFLEX, odporen na prodiranje, iz 100 % recikliranega PET
  • Zunanji podplat iz gume SR, širina 11
  • Brez kovin
  • Certificiran za ESD
  • Skladnost: DGUV 112-192 / ÖNORM Z1259 / EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 42
Barva Modra/črna/limeta
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 310 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Zaščitni čevlji ESD

Zaščitni čevlji iz dihajoče tkanine z zaščito pred obrabo v predelu prstov, zasnovani za zračno, udobno in varno uporabo pri delu.

  • Dihajoča tkanina
  • Zaščita pred obrabo v predelu prstov
  • Podloga z luknjicami za zračenje
  • Podloga pete iz mikrovlaken, odpornih proti obrabi
  • Karbonski pokrov prsta
  • Vmesni podplat MODYFLEX, odporen na prodiranje, iz 100 % recikliranega PET
  • Zunanji podplat iz gume SR, širina 11
  • Brez kovin
  • Certificiran za ESD
  • Skladnost: DGUV 112-192 / ÖNORM Z1259 / EN ISO 20345:2022
Specifikacije izdelkov
Velikost 42
Barva Modra/črna/limeta
Zaščitna stopnja S1P
Teža pribl. 310 g/čevelj v velikosti 42
Dobavitelj MODYF