12 x nevtralizator vonjev, Quick Fresh Turbo, 40 ml

Quick Fresh Turbo nevtralizator vonjev učinkovito nevtralizira neprijetne vonjave v notranjosti vozila. Poskrbi za hitro osvežitev in prijetnejše okolje v kabini.

Priloge
Art.-Št.: AW202604264
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Quick Fresh Turbo nevtralizator vonjev

Sprej za učinkovito obvladovanje neprijetnih vonjav v notranjosti vozila ali prostora.

  • Vsebina: 40 ml
  • Embalaža: aerosolna pločevinka v razstavni škatli
  • Vonj/dišava: sadna
  • Barva: prozorna
  • Kemijska osnova: sestava parfumskega olja, etanol, LPG
  • Gostota/pogoji: 0,625 g/ml pri 20 °C
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
  • Enkratna uporaba
  • Dozirna enota: ena pločevinka zadostuje za eno uporabo

Opozorilo

  • Med uporabo morajo biti vse električne naprave izklopljene.
  • Izogibajte se virom vžiga.
  • Po uporabi prostor več minut dobro prezračite.
  • Med nanašanjem in takoj po njem v prostoru ne kadite.
  • Za eno uporabo uporabite samo eno pločevinko.
  • Pred uporabo so nujni predhodni testi, zlasti pri svetlih površinah.

Področje uporabe

Primerno za uporabo v avtomobilih, tovornih vozilih, avtodomih, počitniških prikolicah, avtobusih, vlakih, javnih prostorih, fitnes studiih, hotelskih sobah, sanitarnih prostorih ter doma in v prostem času.

Navodila za uporabo

  • V stavbah: Pršilo izpraznite tako, da pršilno glavo enkrat do konca pritisnete na sredini prostora. Postopek traja približno 2 sekundi.
  • V notranjosti vozil: Pri osebnih vozilih ugasnite vozilo in skozi odprta voznikova vrata razpršite celotno vsebino v notranjost. Nato zaprite vrata in pustite delovati približno 5–10 minut. Po koncu delovanja odprite voznikova in sovoznikova vrata ter vozilo dobro prezračite.
  • Kombi in karavan vozila: Vsebino razpršite skozi odprta prtljažna vrata proti sprednjemu delu vozila, nato prtljažna vrata zaprite. Nadaljujte po zgoraj opisanem postopku.
  • Opozorilo: Med uporabo v vozilu ne sme biti oseb.
*
*
*

Quick Fresh Turbo nevtralizator vonjev

Sprej za učinkovito obvladovanje neprijetnih vonjav v notranjosti vozila ali prostora.

  • Vsebina: 40 ml
  • Embalaža: aerosolna pločevinka v razstavni škatli
  • Vonj/dišava: sadna
  • Barva: prozorna
  • Kemijska osnova: sestava parfumskega olja, etanol, LPG
  • Gostota/pogoji: 0,625 g/ml pri 20 °C
  • Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
  • Enkratna uporaba
  • Dozirna enota: ena pločevinka zadostuje za eno uporabo

Opozorilo

  • Med uporabo morajo biti vse električne naprave izklopljene.
  • Izogibajte se virom vžiga.
  • Po uporabi prostor več minut dobro prezračite.
  • Med nanašanjem in takoj po njem v prostoru ne kadite.
  • Za eno uporabo uporabite samo eno pločevinko.
  • Pred uporabo so nujni predhodni testi, zlasti pri svetlih površinah.

Področje uporabe

Primerno za uporabo v avtomobilih, tovornih vozilih, avtodomih, počitniških prikolicah, avtobusih, vlakih, javnih prostorih, fitnes studiih, hotelskih sobah, sanitarnih prostorih ter doma in v prostem času.

Navodila za uporabo

  • V stavbah: Pršilo izpraznite tako, da pršilno glavo enkrat do konca pritisnete na sredini prostora. Postopek traja približno 2 sekundi.
  • V notranjosti vozil: Pri osebnih vozilih ugasnite vozilo in skozi odprta voznikova vrata razpršite celotno vsebino v notranjost. Nato zaprite vrata in pustite delovati približno 5–10 minut. Po koncu delovanja odprite voznikova in sovoznikova vrata ter vozilo dobro prezračite.
  • Kombi in karavan vozila: Vsebino razpršite skozi odprta prtljažna vrata proti sprednjemu delu vozila, nato prtljažna vrata zaprite. Nadaljujte po zgoraj opisanem postopku.
  • Opozorilo: Med uporabo v vozilu ne sme biti oseb.