Kratke delovne hlače Stretch Evolution, antracit/limeta, velikost 54

49,9
49,9
Idealne za tople dni. Stretch Evolution kratke hlače združujejo sodoben videz, funkcionalnost in trojno šivane šive za večjo trpežnost.
Priloge
Art.-Št.: AW202604015
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Delovne hlače

Funkcionalne in udobne delovne hlače iz štirismerno raztegljivega materiala, ki se hitro suši in so primerne za vsakodnevno uporabo.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Gramatura: 214 g/m²
  • Prekriti gumbi za preprečevanje površinskih prask
  • Štirismerno raztegljiv material
  • Hitrosušeča tkanina
  • Sedem zunanjih žepov
  • Dva žepa za pisala
  • Žep za meter
  • Žep za mobilni telefon s tkanino E-care
  • Odsevni vstavki
  • Elastičen pas
  • Trojno šivani šivi
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit/limeta
Velikost 54
Materjal 52% polimid, 40% poliester, 8% elastan - pribl. 214 g/m²
Dobavitelj MODYF
*
*
*

Delovne hlače

Funkcionalne in udobne delovne hlače iz štirismerno raztegljivega materiala, ki se hitro suši in so primerne za vsakodnevno uporabo.

  • Material: 52 % poliamid, 40 % poliester, 8 % elastan
  • Gramatura: 214 g/m²
  • Prekriti gumbi za preprečevanje površinskih prask
  • Štirismerno raztegljiv material
  • Hitrosušeča tkanina
  • Sedem zunanjih žepov
  • Dva žepa za pisala
  • Žep za meter
  • Žep za mobilni telefon s tkanino E-care
  • Odsevni vstavki
  • Elastičen pas
  • Trojno šivani šivi
  • Držalo za identifikacijsko kartico
  • Pranje pri 40 °C
  • Vzdrževanje: ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likanje pri nizki temperaturi do največ 110 °C, kemično čiščenje ni dovoljeno
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit/limeta
Velikost 54
Materjal 52% polimid, 40% poliester, 8% elastan - pribl. 214 g/m²
Dobavitelj MODYF