Drugi lesni vijaki

Različne izvedbe lesnih vijakov, vključno z vijaki WUTOX in vijaki z ugrezno glavo, za zanesljivo spajanje lesenih elementov. Primerni so za mizarska, tesarska in montažna dela, kjer sta pomembna trden spoj in natančno vijačenje.

Popular products from category Drugi lesni vijaki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LESNI VIJAK Z VGREZNJENO GLAVO-AW40-(A3K)-10X300/100

0170110300

Za vsestransko uporabo pri izdelavi pohištva, opremljanju trgovin, notranji opremi, strešnih kritinah in tesarskih delih.

VIJAK WUTOX-UGR.-TX30-A3K-6X40

017606 40
Lesni vijak WÜTOX z vgrezno glavo in TX30 pogonom za hitro in zanesljivo pritrjevanje v les. Površina A3K zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.

LESNI VIJAK Z VGREZNJENO GLAVO-AW30-(A2L)-6X280/70

0170360280
Lesni vijak z vgreznjeno glavo in AW30 pogonom za zanesljive konstrukcijske spoje v lesu. Dimenzija 6 × 280 mm z delnim navojem 70 mm omogoča močan spoj in dober prenos sile.

LESNI VIJAK DIN571-6KT-SW13-A2K-8X30

01928 30
Vijak za les s šestkotno glavo DIN 571 je namenjen močnim in zanesljivim spojem v lesu. Šestkotna glava omogoča dober prenos sile, pocinkana površina pa dodatno zaščito pred korozijo.

LESNI VIJAK Z VGREZNJENO GLAVO-AW20-(A2K)-5X25/20

017005025
Lesni vijak z vgreznjeno glavo in AW20 pogonom za hitro in zanesljivo pritrjevanje v les. Dimenzija 5 × 25 mm z delnim navojem 20 mm je primerna za krajše lesene spoje.

VIJAK WUTOX-UGR.-TX20-A3K-4,5X25

017604525
Lesni vijak WÜTOX TX z rezkalno konico in TX pogonom omogoča hitro vijačenje, dober oprijem ter manjšo nevarnost cepljenja lesa. Primeren je za zanesljive lesene konstrukcijske spoje.

Drugi lesni vijaki

Close
Filtriraj po Pobriši vse