Orodje za cinjenje

Popular products from category Orodje za cinjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

CEV ZA PLIN VISOKOTL.-(LOET-09848)-5M

098485
Rezervna cevna linija za komplet za trdo in mehko spajkanje (art. št. 09848) za delo z največjim delovnim tlakom 2 bar
•Material:
Guma/tekstilni vložek
•Največji delovni tlak:
2 bar
•Priključni navoj:
3/8 x 3/8 palca
•DIN:
4815.

GORILNIK ZA CIN. NASTAVEK D9

0984801
Mehko spajkanje za sanitarne in ogrevalne instalacije
•Največji delovni tlak:
2 bar.

GORILNIK ZA CINJENJE-ZIKLON-TURBO-D18

0984802
Mehko, trdo in kapilarno spajkanje
•Največji delovni tlak:
2 bar.

GORILNIK ZA CINJENJE TURBO-D25

0984803

•Največji delovni tlak:
2 bar.

JEKLENKA ZA PLIN - 425GR

0984810
Kompletno z ventilom in obešalnim kavljem.

NAPRAVA ZA CINJENJE-M10X1

0984880

•Priključni navoj:
M10 x 1.