CEV ZA PLIN VISOKOTL.-(LOET-09848)-5M

Rezervna cevna linija za komplet za trdo in mehko spajkanje (art. št. 09848) za delo z največjim delovnim tlakom 2 bar
•Material:
Guma/tekstilni vložek
•Največji delovni tlak:
2 bar
•Priključni navoj:
3/8 x 3/8 palca
•DIN:
4815.
Priloge
Art.-Št.: 098485
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Iz posebej mrazoodporne gumene zmesi (do -30°C)
•Z vnaprej nameščenimi priključki cevi
Specifikacije izdelkov
* *
Material Guma / tekstilni vložek
Največji delovni tlak 2 bara
Spojni navoj 3/8 x 3/8 palca
DIN Gumijaste in plastične cevi za utekočinjeni naftni plin
Dolžina 5 m
*
*
*

•Iz posebej mrazoodporne gumene zmesi (do -30°C)
•Z vnaprej nameščenimi priključki cevi
Specifikacije izdelkov
Material Guma / tekstilni vložek
Največji delovni tlak 2 bara
Spojni navoj 3/8 x 3/8 palca
DIN Gumijaste in plastične cevi za utekočinjeni naftni plin
Dolžina 5 m