Orodja za kolesa tovornih vozil

Popular products from category Orodja za kolesa tovornih vozil

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Natični kovani ključ 1''

Izredno dolga 6-kotna izvedba za visoke navore, namenjena odvijanju in privijanju matic koles gospodarskih vozil brez podaljška.

  • Pogon: 1 cola
  • Tip pogona: Notranji štirikot
  • Tip izhoda: Šestkot
  • Dolžina: 400 mm
Različice: 1
Prikaži vse

Komplet centrirnih tulcev, 3 kosi

Sestavljen iz 115 mm, 1/2 palca centrirnih tulcev za demontažo in montažo centriranih koles s spuščenim središčem za gospodarska vozila.

Različice: 1
Prikaži vse

Voziček za montažo pnevmatik

Hitro in varno premikanje koles gospodarskih vozil

  • Premer platišča min./maks.: 17,5–22,5 in
  • Hod cilindra: 600 mm
  • Dvižna zmogljivost: 700 kg
  • Teža izdelka (na kos): 130000 g
  • Maks. premer platišča: 22,5 in
  • Min. premer platišča: 17,5 in
  • Dolžina: 1015 mm
  • Višina: 1005 mm
  • Širina: 1155 mm
Različice: 1
Prikaži vse

Snemalnik pnevmatik za gospodarska vozila, model WE 4

Prenosni snemalnik za odstranjevanje aluminijastih ali jeklenih platišč, ki so se prilepila na pesto kolesa.

Različice: 1
Prikaži vse

SET MONTAŽNI CENTRIRNI-1/2"-M22X1,5MM

1952001236

Sestavljen iz 115 mm, 1/2 palca centrirnih tulcev za demontažo in montažo centriranih koles s spuščenim središčem za gospodarska vozila.

SNEMALEC PNEVMATIK-WE4

1952001514

Prenosni snemalnik za odstranjevanje aluminijastih ali jeklenih platišč, ki so se prilepila na pesto kolesa.

Orodja za kolesa tovornih vozil

Nedavno ogledani izdelki