Voziček za montažo pnevmatik

Hitro in varno premikanje koles gospodarskih vozil

  • Premer platišča min./maks.: 17,5–22,5 in
  • Hod cilindra: 600 mm
  • Dvižna zmogljivost: 700 kg
  • Teža izdelka (na kos): 130000 g
  • Maks. premer platišča: 22,5 in
  • Min. premer platišča: 17,5 in
  • Dolžina: 1015 mm
  • Višina: 1005 mm
  • Širina: 1155 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Hitro pripravljen za uporabo zaradi enostavne prilagoditve najpogostejšim pnevmatikam
  • Univerzalna uporaba za skoraj vse tovornjake, avtobuse, prikolice in industrijska vozila
  • Prilagodljiv zaradi nastavljivih dvižnih rok z 5 točkami na stran in visoke okretnosti v ozkih prostorih
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Hitro pripravljen za uporabo zaradi enostavne prilagoditve najpogostejšim pnevmatikam
  • Univerzalna uporaba za skoraj vse tovornjake, avtobuse, prikolice in industrijska vozila
  • Prilagodljiv zaradi nastavljivih dvižnih rok z 5 točkami na stran in visoke okretnosti v ozkih prostorih
*
*
*