Natični ključi z moment ključem

199
199

Set vsebuje natične ključe in moment ključ.

Priloge
Art.-Št.: AW202301171
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Moment ključ 1/4" za nastavljivim momentom 4 - 20 Nm (+/- 3%)
  • Natični ključi 1/4" + 1/2" s priborom – 56 delni set

 

Art. št. Naziv Kol.
096517 56 Set natičnih ključev 1
0714720020 Moment ključ 1

1/4" set vsebuje:

  • 1 raglja
  • 1 podaljšek 100 mm
  • 1 podaljšek 150 mm
  • 1 kardanski nastavek
  • 12 nasadnih ključev
  • Velikosti: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1/2" set vsebuje:

  • 1 raglja
  • 1 podaljšek 125 mm
  • 1 podaljšek 250 mm
  • 1 kardanski nastavek
  • 19 nasadnih ključev
  • Velikosti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
  • 1 ročaj 1/4"
  • 1 adapter s hitrim vpenjanjem
  • 15 vijačnih nastavkov: PH 1; 2; 3; ploščati 0.8 × 5.5 mm
  • Imbus nastavki: 3; 4; 5; 6 mm
  • Torx nastavki: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
*
*
*
  • Moment ključ 1/4" za nastavljivim momentom 4 - 20 Nm (+/- 3%)
  • Natični ključi 1/4" + 1/2" s priborom – 56 delni set

 

Art. št. Naziv Kol.
096517 56 Set natičnih ključev 1
0714720020 Moment ključ 1

1/4" set vsebuje:

  • 1 raglja
  • 1 podaljšek 100 mm
  • 1 podaljšek 150 mm
  • 1 kardanski nastavek
  • 12 nasadnih ključev
  • Velikosti: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1/2" set vsebuje:

  • 1 raglja
  • 1 podaljšek 125 mm
  • 1 podaljšek 250 mm
  • 1 kardanski nastavek
  • 19 nasadnih ključev
  • Velikosti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
  • 1 ročaj 1/4"
  • 1 adapter s hitrim vpenjanjem
  • 15 vijačnih nastavkov: PH 1; 2; 3; ploščati 0.8 × 5.5 mm
  • Imbus nastavki: 3; 4; 5; 6 mm
  • Torx nastavki: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40