DELOVNA LUČ-LED-(POWERQUAD-M)-(M-CUBE)

Priloge
Art.-Št.: 5701501001
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. svetlobni tok 200 / 4000 lm
Barvna temperatura 5000 K
Zaščitna klasa IP s pokrovom Zaščiten pred prahom/zaščiten pred škropljeno vodo iz kateregakoli kota
Nazivna napetost 18 V/DC
MOČ 28.5 W
Min./max. delovna temperatura -15 do 40 °C
Širina x višina x globina 300 x 320 x 140 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Min./max. svetlobni tok 200 / 4000 lm
Barvna temperatura 5000 K
Zaščitna klasa IP s pokrovom Zaščiten pred prahom/zaščiten pred škropljeno vodo iz kateregakoli kota
Nazivna napetost 18 V/DC
MOČ 28.5 W
Min./max. delovna temperatura -15 do 40 °C
Širina x višina x globina 300 x 320 x 140 mm