DELOVNA LUČ-LED-ECONOMY-25W

Kompaktna in lahka LED delovna luč z robustnim ABS ohišjem. S svetilno močjo 2.000 Lumnov in popolno odpornostjo na prah ter zaščito pred vodnimi curki iz nizkega tlaka.

Priloge
Art.-Št.: 0981508028
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Specifikacije

  • Kompaktna in lahka LED delovna svetilka z dobrim svetlobnim izkoristkom
  • Opremljena s stikalom za vklop/izklop, ročajem in trpežnim kablom HO7RN-F
  • Robustno ohišje iz ABS plastike
  • Nastavljivo stojalo
  • Stojalo z montažno odprtino (M8) za pritrditev na stativ
  • Ni potrebe po menjavi žarnice
  • Nizka poraba energije
  • Brez časa ogrevanja/predgretja
Specifikacije izdelkov
* *
Svetlobni tok 2000 lm
Barvna temperatura 5700 K
Vrsta IP zaščite, svetilka Prahu odporen / zaščiten pred vodnim curkom iz šobe iz kateregakoli kota
Vrsta kabla H07RN-F2x1,0 mm²
Dolžina napajalnega kabla 2 m
Razred zaščite Stroj ima zaščitno izolacijo.
Min./max. nominalna napetost 220 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
MOČ 25 W
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Širina x višina x globina 204 x 208 x 50 mm
Razred energetske učinkovitosti F
*
*
*

Specifikacije

  • Kompaktna in lahka LED delovna svetilka z dobrim svetlobnim izkoristkom
  • Opremljena s stikalom za vklop/izklop, ročajem in trpežnim kablom HO7RN-F
  • Robustno ohišje iz ABS plastike
  • Nastavljivo stojalo
  • Stojalo z montažno odprtino (M8) za pritrditev na stativ
  • Ni potrebe po menjavi žarnice
  • Nizka poraba energije
  • Brez časa ogrevanja/predgretja
Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok 2000 lm
Barvna temperatura 5700 K
Vrsta IP zaščite, svetilka Prahu odporen / zaščiten pred vodnim curkom iz šobe iz kateregakoli kota
Vrsta kabla H07RN-F2x1,0 mm²
Dolžina napajalnega kabla 2 m
Razred zaščite Stroj ima zaščitno izolacijo.
Min./max. nominalna napetost 220 / 240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
MOČ 25 W
Min./max. delovna temperatura -20 do 40 °C
Širina x višina x globina 204 x 208 x 50 mm
Razred energetske učinkovitosti F