Lopatice

Popular products from category Lopatice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

LOPATICA ZOBATA INOX LES.DRŽ.-Š60MM-Z6

5771101250

Zobata lopatka za lepljenje ploščic in delo v omejenem prostoru.

LOPATKA ZA NANAŠANJE-PVC-115X78X1MM

08994711
Za nanašanje in glajenje polnila in ometa na manjših površinah.

NANOSNA LOPATICA-BIT-150MM

0695940895

Idealno za zapolnjevanje stikov mavčnih plošč. Bit s Philipsovim pogonom je primeren za hitro vijačenje.

LOPATICA JAPAN-SET

0695940920

Po pet primerkov vsake velikosti: 50 mm, 80 mm, 100 mm in 120 mm.

SET KOVINSKIH LOPATIC ZA KITANJE -4DELNI

0695940930

V velikostih 1x 50, 80, 100 in 120 mm.

GLADILNA LOPATICA-2K-A2-Š400MM

0695942400

Nog za tapeciranje z ostrim rezilom iz nerjavečega jekla A2 in visokokakovostnim kovičenim dvokomponentnim mehkim ročajem .

Lopatice

Close
Filtriraj po Pobriši vse