Lakirni spreji

Popular products from category Lakirni spreji

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Ročka za sprej

Praktičen nastavek za vaše pršilke.
Različice: 1
Prikaži vse

Sprej za medenino Perfect

Odlična dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinskih površin

  • Kemična osnova: Nitritna kombinacijska smola
  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: Medeninasta
  • Čas strjevanja: 80 min
  • Čas sušenja na prah min.: 5 min
  • Čas sušenja na prah pogoji: pri priporočeni debelini suhega nanosa
  • Debelina suhega nanosa (prvi križni nanos): 25 µm
  • Pogoji popolnega strjevanja: Pri priporočeni debelini suhega nanosa
  • Prebarvanje / Prelakiranje: Omejeno, potrebni so predhodni preizkusi
  • Temperaturna obstojnost max.: 100 °C
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri 10°C do 25°C
  • Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev
  • Čas sušenja za rokovanje min.: 14 min
  • Čas sušenja za rokovanje pogoji: pri priporočeni debelini suhega nanosa
  • Test lepljenja: GT 0-1
  • Test lepljenja pogoji: po DIN 53151
  • Brez AOX: Da
  • Možnost točkovnega varjenja: Ne
  • Površine z dobro oprijemljivostjo: Medenina, jeklo.
Različice: 1
Prikaži vse

LAKSPREJ-QUATTRO-R7038-SIVA-400ML

0893397038

Vsestranski, svilnato sijajni, debeloslojni barvni sprej z odličnimi motnostmi in lastnostmi proti rjavenju.

LAKSPREJ-QUATTRO-BMS1446-KOMATRUM-400ML

0893391446

Vsestranski, svilnato sijajni, debeloslojni barvni sprej z odličnimi motnostmi in lastnostmi proti rjavenju.

Sprej lak Quattro

Vsestranski, svilnato sijajni, debeloslojni barvni sprej z odličnimi motnostmi in lastnostmi proti rjavenju.

Različice: 2
Prikaži vse

Lakirni spreji

Close
Filtriraj po Pobriši vse