Sprej za medenino Perfect
Odlična dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinskih površin
- Kemična osnova: Nitritna kombinacijska smola
- Vsebina: 400 ml
- Barva: Medeninasta
- Čas strjevanja: 80 min
- Čas sušenja na prah min.: 5 min
- Čas sušenja na prah pogoji: pri priporočeni debelini suhega nanosa
- Debelina suhega nanosa (prvi križni nanos): 25 µm
- Pogoji popolnega strjevanja: Pri priporočeni debelini suhega nanosa
- Prebarvanje / Prelakiranje: Omejeno, potrebni so predhodni preizkusi
- Temperaturna obstojnost max.: 100 °C
- Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri 10°C do 25°C
- Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev
- Čas sušenja za rokovanje min.: 14 min
- Čas sušenja za rokovanje pogoji: pri priporočeni debelini suhega nanosa
- Test lepljenja: GT 0-1
- Test lepljenja pogoji: po DIN 53151
- Brez AOX: Da
- Možnost točkovnega varjenja: Ne
- Površine z dobro oprijemljivostjo: Medenina, jeklo.
Visoka debelina sloja pri prvem nanosu
- • Visoka varnost zaradi optimalne vremenske zaščite
- • Minimalen časovni vložek, saj je potreben le en nanos
- • Dobra prekrivnost
- Variabilna uporaba zaradi nastavljive pršilne glave
- Velike in majhne popravke je mogoče s spremenljivo pršilno glavo hitro in varno izvesti.
- Visoka odpornost proti tečenju
- Visoka odpornost proti obrabi
- Možnost točkovnega varjenja
- Opomba
- Ni primeren kot oprijemni temelj za PU-, MS-polimerne in hibridne tesnilne mase.
- Ne prekrivajte varnostno pomembnih plastičnih delov, kot so npr. zaščitne čelade.
- Ne nanašajte na površine, ki so bile predhodno premazane z alkidnimi laki, saj lahko to povzroči nabrekanje in nagubanje starega laka.
- Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct