Sidrni vložek za votle strope W-HD asK

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Preprečuje zadetke ojačitve zahvaljujoč zelo majhni globini sidranja. Za beton, z notranjim navojem (M8/M10), za obešanje navojnih palic, pocinkano jeklo

  • Tip oznake: W-BS Compact tip I
  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Dolžina vložka (l): 40 mm
  • Oblika glave: Šestkotna glava
  • Največja višina pritrditve (t fix): 15
  • Globina izvrtine (h 1): 28 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Globina vgradnje (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (h min): 80 mm
  • Priključni navoj: IG M8, IG M10
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 25 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
  • Premer rezalnika svedrov (d cut): 6,35 mm.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

•Hitro in enostavno sestavljanje brez tangencialnega udarnega vijačnika

  • •Prihranek časa in stroškov pri montaži
  • •Izjemno prilagodljiv pri uporabi (stopenjski navoj M8/M10)
  • •Lahko se montira ročno
  • Potrditev zmogljivosti
  • •ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu
  • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120; Tehnično poročilo TR020
  • Opomba
  • •W-BS Compact se lahko montira ročno
  • •Pri montaži z akumulatorskim vijačnikom je priporočljivo opraviti vsaj 5 predhodnih poskusov na mestu, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno zategovanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora vijačnika in jo po potrebi povečati
  • •Za montažo se ne sme uporabljati tangencialnega udarnega vijačnika
  • •ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu
  • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120; Tehnično poročilo TR020
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Hitro in enostavno sestavljanje brez tangencialnega udarnega vijačnika

  • •Prihranek časa in stroškov pri montaži
  • •Izjemno prilagodljiv pri uporabi (stopenjski navoj M8/M10)
  • •Lahko se montira ročno
  • Potrditev zmogljivosti
  • •ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu
  • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120; Tehnično poročilo TR020
  • Opomba
  • •W-BS Compact se lahko montira ročno
  • •Pri montaži z akumulatorskim vijačnikom je priporočljivo opraviti vsaj 5 predhodnih poskusov na mestu, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno zategovanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora vijačnika in jo po potrebi povečati
  • •Za montažo se ne sme uporabljati tangencialnega udarnega vijačnika
  • •ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu
  • •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120; Tehnično poročilo TR020
*
*
*