KOTOMER-DIGITALNI-DWM350

Priloge
Art.-Št.: 071564193
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina okončine 350 mm
Min./max. merilno območje kota 0-180 stopinj
Število polnilnih baterij/baterij 2 KOS
Polnilna baterija/baterija trajno nameščena Da
Material Aluminij
Teža izdelka (na kos) 440 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina okončine 350 mm
Min./max. merilno območje kota 0-180 stopinj
Število polnilnih baterij/baterij 2 KOS
Polnilna baterija/baterija trajno nameščena Da
Material Aluminij
Teža izdelka (na kos) 440 g