KOMBINIRANI KLJUČ (VILIČ./OBROČNI), CRV, 21 MM

3,39
3,39
Robustna zasnova iz kaljenega jekla zagotavlja visoko odpornost pri zahtevnih opravilih z večjim navorom. Kombinacija obročastega in viličastega ključa omogoča vsestransko uporabo pri vzdrževanju in montaži v avtomobilski, industrijski in gradbeni panogi.
Priloge
Art.-Št.: 575410121
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Robustna zasnova z ojačano jekleno konstrukcijo zagotavlja odpornost pri zahtevnih aplikacijah, ki zahtevajo visok navor. Kombinacija različnih izvedb koncev (obročasti in odprti) omogoča vsestransko uporabo za širok spekter nalog ter izpolnjuje najstrožje zahteve pri vzdrževanju in montaži v avtomobilski industriji, industriji in gradbeništvu.

  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana

Krom-vanadijevo jeklo

Običajno povečan navor, potreben za privijanje/odvijanje vijakov in matic večjih dimenzij, zahteva zelo odporno jeklo. Zlitina krom-vanadija (mešanica dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rjavenju ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.

Protizdrsni ročaj

Orodje je prevlečeno z debelo plastjo teksturiranega mat kroma, ki omogoča trden oprijem. Hkrati nudi dodatno odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji in drugim agresivnim snovem, ki so pogoste v delavnicah in na gradbiščih, kot so cement in topila iz barv, ki lahko poškodujejo površino in povzročijo korozijo.

Glava pod kotom 15° (odprti konec)

Omogoča večji obseg gibanja, kar ustvarja večji kot zasuka, kadar je prostor omejen.

Ploščata zasnova

Omogoča delo v omejenih prostorih ter je primerna za spojne matice in pritrdilne elemente, ki so težje dostopni.

Dobro vidne oznake

Omogočajo hitro prepoznavanje in enostavno izbiro pravega orodja iz torbe ali etuija, kar prihrani čas in trud.

Specifikacije izdelkov
* *
Širina ključa 21 mm
Dolžina 270 mm
Debelina obroča 13 mm
Debelina čeljusti 8,5 mm
*
*
*

Robustna zasnova z ojačano jekleno konstrukcijo zagotavlja odpornost pri zahtevnih aplikacijah, ki zahtevajo visok navor. Kombinacija različnih izvedb koncev (obročasti in odprti) omogoča vsestransko uporabo za širok spekter nalog ter izpolnjuje najstrožje zahteve pri vzdrževanju in montaži v avtomobilski industriji, industriji in gradbeništvu.

  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: Kromirana

Krom-vanadijevo jeklo

Običajno povečan navor, potreben za privijanje/odvijanje vijakov in matic večjih dimenzij, zahteva zelo odporno jeklo. Zlitina krom-vanadija (mešanica dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rjavenju ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.

Protizdrsni ročaj

Orodje je prevlečeno z debelo plastjo teksturiranega mat kroma, ki omogoča trden oprijem. Hkrati nudi dodatno odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji in drugim agresivnim snovem, ki so pogoste v delavnicah in na gradbiščih, kot so cement in topila iz barv, ki lahko poškodujejo površino in povzročijo korozijo.

Glava pod kotom 15° (odprti konec)

Omogoča večji obseg gibanja, kar ustvarja večji kot zasuka, kadar je prostor omejen.

Ploščata zasnova

Omogoča delo v omejenih prostorih ter je primerna za spojne matice in pritrdilne elemente, ki so težje dostopni.

Dobro vidne oznake

Omogočajo hitro prepoznavanje in enostavno izbiro pravega orodja iz torbe ali etuija, kar prihrani čas in trud.

Specifikacije izdelkov
Širina ključa 21 mm
Dolžina 270 mm
Debelina obroča 13 mm
Debelina čeljusti 8,5 mm