Chipboard screw Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Pocinkano jeklo, polni navoj, ploska vgrezna glava, PZ zarezana

  • Vrsta glave: Vgrezna glava
  • Vrsta navoja: Lesni navoj
  • Oblika navoja: Polni navoj
  • Oblika konice: Koničasta
  • Material: Kaljeno jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladnost: Da
Na voljo v Različice: 55
PRIKAŽI IZVEDBE

Vijak, ki se zagrize

Ploska vgrezna glava

  • Primerna za les in okovje
  • Vijačenje v okovje brez poškodovanja prevleke

Konec rezkarja (velikost 5 x 70 mm)

  • 40 % manj trenja pri vijačenju
  • Zmanjšana obraba električnega orodja (daljša življenjska doba)

Običajni navoj/grobi navoj

  • Običajni naklon navoja na majhnih vijakih za boljše tesnjenje v iverni plošči
  • Grob navoj za hitro vijačenje

Konec rezkarja vključen v razširjevalnik

  • Manj napora pri vijačenju zaradi zmanjšanega trenja
  • Zmanjšan razvoj razpok

Konica igle

  • Omogoča optimalen oprijem brez zdrsa
  • Neprekinjen navoj
  • Ne poškoduje površine

PZ pogon

  • Najbolj priljubljen pogon na trgu
  • Enostavna vstavljivost in centriranje
  • Odlična oprijemljivost
  • Izboljšana natančnost pogona
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vijak, ki se zagrize

Ploska vgrezna glava

  • Primerna za les in okovje
  • Vijačenje v okovje brez poškodovanja prevleke

Konec rezkarja (velikost 5 x 70 mm)

  • 40 % manj trenja pri vijačenju
  • Zmanjšana obraba električnega orodja (daljša življenjska doba)

Običajni navoj/grobi navoj

  • Običajni naklon navoja na majhnih vijakih za boljše tesnjenje v iverni plošči
  • Grob navoj za hitro vijačenje

Konec rezkarja vključen v razširjevalnik

  • Manj napora pri vijačenju zaradi zmanjšanega trenja
  • Zmanjšan razvoj razpok

Konica igle

  • Omogoča optimalen oprijem brez zdrsa
  • Neprekinjen navoj
  • Ne poškoduje površine

PZ pogon

  • Najbolj priljubljen pogon na trgu
  • Enostavna vstavljivost in centriranje
  • Odlična oprijemljivost
  • Izboljšana natančnost pogona
*
*
*