Odvijač sprej "ROST OFF ICE PLUS", 400 ml

8,99
8,99

Odvijač sprej ROST OFF ICE PLUS, 400 ml, hitro ohladi in sprosti zarjavele ter zagozdene spoje za lažje odvijanje in servisiranje.

Priloge
Art.-Št.: AW202512035
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Odvijač sprej ROST OFF ICE PLUS – 400 ml

Izjemno učinkovito sredstvo za sproščanje močno zarjavelih vijakov z nizkotemperaturnim »ice« efektom, ki povzroči hitro krčenje kovine in razpoke v korozijski plasti.

  • Prostornina: 400 ml
  • Delovanje do: –40 °C
  • Varen za številne kovinske spoje

Glavne prednosti

  • Učinek razpok: hladen šok skrči zarjavele dele in odpre mikro razpoke v koroziji, kar olajša odvijanje
  • Odlična penetracija: hitro prodorno olje, primerno za nizke temperature
  • Dolgotrajna zaščita pred korozijo: aditivi ščitijo tudi po demontaži
  • Večnamenska pršilna glava: omogoča ciljno ali široko nanašanje

Opomba
Pred uporabo priporočamo test na nevidnem mestu.

*
*
*

Odvijač sprej ROST OFF ICE PLUS – 400 ml

Izjemno učinkovito sredstvo za sproščanje močno zarjavelih vijakov z nizkotemperaturnim »ice« efektom, ki povzroči hitro krčenje kovine in razpoke v korozijski plasti.

  • Prostornina: 400 ml
  • Delovanje do: –40 °C
  • Varen za številne kovinske spoje

Glavne prednosti

  • Učinek razpok: hladen šok skrči zarjavele dele in odpre mikro razpoke v koroziji, kar olajša odvijanje
  • Odlična penetracija: hitro prodorno olje, primerno za nizke temperature
  • Dolgotrajna zaščita pred korozijo: aditivi ščitijo tudi po demontaži
  • Večnamenska pršilna glava: omogoča ciljno ali široko nanašanje

Opomba
Pred uporabo priporočamo test na nevidnem mestu.