1000 x vijak za suho montažo, s samovrtalno konico, 3,5 x 25 mm

7,5
7,5
1000 vijakov za suhomontažo s samovrtalno konico, 3,5 mm, za hitro pritrjevanje mavčnokartonskih plošč brez predvrtavanja v kovinske profile.
Priloge
Art.-Št.: AW202512073
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Vijak za suhomontažo z vrtalno konico

Vijak z vrtalno konico za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske profile debeline 0,75–2,25 mm. Iz kaljenega, fosfatiranega jekla z enojnim navojem in križnim pogonom PH2.

  • Uporaba: kovinski profili 0,75–2,25 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Glava: bugle (lečasta)
  • Premer glave: 8,5 mm
  • Pogon: PH2
  • Navoj: enojni (single-start)
  • Konica: vrtalna (self-tapping, ZEBRA pias)
  • RoHS skladno: da
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 25 mm
*
*
*

Vijak za suhomontažo z vrtalno konico

Vijak z vrtalno konico za pritrjevanje mavčnih plošč na kovinske profile debeline 0,75–2,25 mm. Iz kaljenega, fosfatiranega jekla z enojnim navojem in križnim pogonom PH2.

  • Uporaba: kovinski profili 0,75–2,25 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: fosfatirana
  • Glava: bugle (lečasta)
  • Premer glave: 8,5 mm
  • Pogon: PH2
  • Navoj: enojni (single-start)
  • Konica: vrtalna (self-tapping, ZEBRA pias)
  • RoHS skladno: da
Specifikacije izdelkov
Dolžina 25 mm