PU pena za lepljenje izolacijskih plošč (12 x 750 ml), pištola za nanos pene + čistilo za pištolo

64,9
64,9

Set združuje 12× PU peno za lepljenje izolacijskih plošč (750 ml), pištolo za natančen nanos pene ter 500 ml čistila za vzdrževanje pištole.

Set za hitro, čisto in zanesljivo montažo izolacijskih plošč.

Priloge
Art.-Št.: AW202512045
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Izolacijski PUR pen

Večnamenska poliuretanska pena za zapolnjevanje, lepljenje in izolacijo pri montažnih delih. Primerna za celoletno uporabo – tudi v dežju in snegu.

  • Teža vsebine: 25 kg
  • Kemična osnova: poliuretan
  • Barva: siva
  • Gostota: 22–29 g/l
  • Temperatura obdelave: od –10 do +40 °C
  • Temperatura podlage: od –20 do +40 °C
  • Temperatura skladiščenja: max. 20 °C
  • Raglja potisnega tlaka: 10 kg/m³
  • Prijem na površine: beton, kamen, les, kovina, plastika
  • Priporočeno razmerje tresenja pred uporabo: 2–3×

Čistilo za PU peno, 500 ml

Hitro delujoče čistilo za odstranjevanje sveže PU pene s površin in iz PU pištol. Priložena je razpršilna glava za čiščenje površin.

  • Kemična osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za uporabo: pri 20 °C
  • Brez silikona in aromatov
  • Embalaža: aerosolna pločevinka
  • Skladiščenje: 36 mesecev od datuma izdelave
  • Odstranjuje sveže ostanke PU pene z okenskih in vratnih okvirjev
  • Vsebovana dodatna šoba za čiščenje penastih pištol

Opomba

Čistilo lahko raztopi lak, barve in plastiko – pred uporabo preizkusite na manj vidni površini.

Art. št. Naziv Kol.
089240070 Pu pena-lepilo za izolacijo-w2302-750ml 12
0892145351 Pištola za pu peno-1k-pvc-economy-črna-1350mm 1
0892160 Čistilo za pu peno-500ml 1
*
*
*

Izolacijski PUR pen

Večnamenska poliuretanska pena za zapolnjevanje, lepljenje in izolacijo pri montažnih delih. Primerna za celoletno uporabo – tudi v dežju in snegu.

  • Teža vsebine: 25 kg
  • Kemična osnova: poliuretan
  • Barva: siva
  • Gostota: 22–29 g/l
  • Temperatura obdelave: od –10 do +40 °C
  • Temperatura podlage: od –20 do +40 °C
  • Temperatura skladiščenja: max. 20 °C
  • Raglja potisnega tlaka: 10 kg/m³
  • Prijem na površine: beton, kamen, les, kovina, plastika
  • Priporočeno razmerje tresenja pred uporabo: 2–3×

Čistilo za PU peno, 500 ml

Hitro delujoče čistilo za odstranjevanje sveže PU pene s površin in iz PU pištol. Priložena je razpršilna glava za čiščenje površin.

  • Kemična osnova: aceton
  • Barva: prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za uporabo: pri 20 °C
  • Brez silikona in aromatov
  • Embalaža: aerosolna pločevinka
  • Skladiščenje: 36 mesecev od datuma izdelave
  • Odstranjuje sveže ostanke PU pene z okenskih in vratnih okvirjev
  • Vsebovana dodatna šoba za čiščenje penastih pištol

Opomba

Čistilo lahko raztopi lak, barve in plastiko – pred uporabo preizkusite na manj vidni površini.

Art. št. Naziv Kol.
089240070 Pu pena-lepilo za izolacijo-w2302-750ml 12
0892145351 Pištola za pu peno-1k-pvc-economy-črna-1350mm 1
0892160 Čistilo za pu peno-500ml 1