8 x povezovalni dvodelni trak 5T z ragljo z zategovanjem navzdol

129
129

Povezovalni dvodelni trak z ragljo, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo posamično ali v pakiranju po 8 kosov.

Priloge
Art.-Št.: AW202512040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Raglja zategovalni trak 5T, B50 mm, 8 m

Močan in zanesljiv napenjalni trak z dvojno kavljasto konico, primeren za profesionalno pritrjevanje tovora. GS-preverjen in skladen s standardom EN 12195-2.

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina traku: 50 mm
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Skupna dolžina: 8 m
  • Natezna sila (LC): 2500 daN
  • Ročna sila raglje: 50 daN
  • Raztezek zaradi vlažnosti: največ 5 %
  • Material: PES – poliester
  • Kavlji: dvojni kavlji
  • Standard: EN 12195-2
  • Certificiranje: GS-preverjeno
  • Temperatura uporabe: –40 °C do +100 °C
  • Vsestranska uporaba pri zatezanju tovora

Opomba

Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Pri daljši izpostavljenosti dežju lahko pride do rahlega obarvanja. GS-preverjeno.

Specifikacije izdelkov
* *
Število trakov 8
*
*
*

Raglja zategovalni trak 5T, B50 mm, 8 m

Močan in zanesljiv napenjalni trak z dvojno kavljasto konico, primeren za profesionalno pritrjevanje tovora. GS-preverjen in skladen s standardom EN 12195-2.

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina traku: 50 mm
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Skupna dolžina: 8 m
  • Natezna sila (LC): 2500 daN
  • Ročna sila raglje: 50 daN
  • Raztezek zaradi vlažnosti: največ 5 %
  • Material: PES – poliester
  • Kavlji: dvojni kavlji
  • Standard: EN 12195-2
  • Certificiranje: GS-preverjeno
  • Temperatura uporabe: –40 °C do +100 °C
  • Vsestranska uporaba pri zatezanju tovora

Opomba

Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni. Pri daljši izpostavljenosti dežju lahko pride do rahlega obarvanja. GS-preverjeno.

Specifikacije izdelkov
Število trakov 8