50 x Standard brusna plošča za železo in inox 230 x 6 mm + zaščitne usnjene rokavice, vel. 10

219
219
Set vsebuje 50 x brusne plošče za železo in inox 125 ali 230 in usnjene zaščitne rokavice Driver Classic za varno in učinkovito brušenje.
Priloge
Art.-Št.: AW202512464
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Brusna plošča za železo

Brusna plošča za učinkovito brušenje kovin z dolgo življenjsko dobo in visoko varnostjo pri uporabi.

  • Optimalna zmogljivost mletja z dolgo življenjsko dobo
  • Visoka odpornost proti zlomu
  • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z EN 12413

Rokavice zaščitne usnjene Driver Classic, vel. 10 (Art.-Št.: 5350000410)

Zaščitne rokavice v “driver” slogu, izdelane iz robustnega in mehkega govejega usnja za dober oprijem in udobno nošenje.

  • Material: goveje usnje (polnozrnato)
  • Notranjost: brez podloge
  • Standard: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
  • Barva: naravna
  • Zelo dobro prileganje in visoko udobje pri nošenju
  • Dober oprijem
  • Elastični trak na zgornji strani roke
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 230 mm
*
*
*

Brusna plošča za železo

Brusna plošča za učinkovito brušenje kovin z dolgo življenjsko dobo in visoko varnostjo pri uporabi.

  • Optimalna zmogljivost mletja z dolgo življenjsko dobo
  • Visoka odpornost proti zlomu
  • Izpolnjuje najvišje varnostne zahteve v skladu z EN 12413

Rokavice zaščitne usnjene Driver Classic, vel. 10 (Art.-Št.: 5350000410)

Zaščitne rokavice v “driver” slogu, izdelane iz robustnega in mehkega govejega usnja za dober oprijem in udobno nošenje.

  • Material: goveje usnje (polnozrnato)
  • Notranjost: brez podloge
  • Standard: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
  • Barva: naravna
  • Zelo dobro prileganje in visoko udobje pri nošenju
  • Dober oprijem
  • Elastični trak na zgornji strani roke
Specifikacije izdelkov
PREMER 230 mm