50 x Profi lamelna plošča za inox in železo (keramika) 115-120, prozorna očala in sprej za varjenje (400 ml)

139
139
Keramična upognjena lamelna plošča 40/60/80/120, očala EN166 Askella in sprej za varjenje Perfect (400 ml) za hitro brušenje in čistejše varjenje z zaščito oči.
Priloge
Art.-Št.: AW202512459
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Lamelna brusna plošča za INOX LONG LIFE – keramična zrna

Visokozmogljiva lamelna brusna plošča s keramičnim zrnom in aktivno površinsko zaščito za INOX in visoko legirana jekla. Omogoča hladno brušenje, zelo visok odjem materiala in dolgo življenjsko dobo.

  • Posebno prevlečeno brusno keramično zrno; posebej primerna za inox in visoko legirana jekla
  • Za uporabo z električnimi, pnevmatskimi in baterijskimi kotnimi brusilkami
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)
  • Visokozmogljiv lamelni disk (brusilni krožnik iz steklenih vlaken) z aktivno površinsko zaščito (topsize premaz)
  • Prevlečeno keramično zrno z aktivno zgornjo plastjo
  • Robusten krožnik iz steklenih vlaken
  • V primerjavi z običajnimi lamelnimi ploščami: do 4× daljša življenjska doba
  • Zelo visok odjem materiala
  • Fina in enakomerna površinska obdelava
  • Izjemno dolga življenjska doba
  • Hladno brušenje
  • Brez obarvanja materiala
  • Samobrušenje

Očala EN166 Askella, prozorna (Art.-Št.: 0899103170)

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume

Sprej za varjenje Perfect 400 ml (Art.-Št.: 0893102100)

Biološki varilni zaščitni sprej za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe varilnih gorilnikov; preprečuje prijem varilnih iskric in olajša čiščenje.

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: bela
  • Pakiranje: aerosolna pločevinka
  • Kemična osnova: oljna emulzija
  • Gostota: 0,974 g/cm³ (pri 20 °C)
  • pH-vrednost: 9,3
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Tiksotropno: ostane na vertikalnih površinah brez stekanja in kapljanja
  • Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
  • Brez silikona
  • Brez topil
Specifikacije izdelkov
* *
Zrnavost 120
*
*
*

Lamelna brusna plošča za INOX LONG LIFE – keramična zrna

Visokozmogljiva lamelna brusna plošča s keramičnim zrnom in aktivno površinsko zaščito za INOX in visoko legirana jekla. Omogoča hladno brušenje, zelo visok odjem materiala in dolgo življenjsko dobo.

  • Posebno prevlečeno brusno keramično zrno; posebej primerna za inox in visoko legirana jekla
  • Za uporabo z električnimi, pnevmatskimi in baterijskimi kotnimi brusilkami
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)
  • Visokozmogljiv lamelni disk (brusilni krožnik iz steklenih vlaken) z aktivno površinsko zaščito (topsize premaz)
  • Prevlečeno keramično zrno z aktivno zgornjo plastjo
  • Robusten krožnik iz steklenih vlaken
  • V primerjavi z običajnimi lamelnimi ploščami: do 4× daljša življenjska doba
  • Zelo visok odjem materiala
  • Fina in enakomerna površinska obdelava
  • Izjemno dolga življenjska doba
  • Hladno brušenje
  • Brez obarvanja materiala
  • Samobrušenje

Očala EN166 Askella, prozorna (Art.-Št.: 0899103170)

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume

Sprej za varjenje Perfect 400 ml (Art.-Št.: 0893102100)

Biološki varilni zaščitni sprej za aluminij, konstrukcijsko jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo in šobe varilnih gorilnikov; preprečuje prijem varilnih iskric in olajša čiščenje.

  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: bela
  • Pakiranje: aerosolna pločevinka
  • Kemična osnova: oljna emulzija
  • Gostota: 0,974 g/cm³ (pri 20 °C)
  • pH-vrednost: 9,3
  • Rok trajanja od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Tiksotropno: ostane na vertikalnih površinah brez stekanja in kapljanja
  • Neškodljivo pri nadaljnjem cinkanju in lakiranju
  • Brez silikona
  • Brez topil
Specifikacije izdelkov
Zrnavost 120