100 x Profi rezalne plošče za inox 230 + prozorna očala

199
199
Rezalna plošča za inox (115/125/230) in prozorna zaščitna očala EN166 Askella za varno rezanje inoxa in zaščito oči.
Priloge
Art.-Št.: AW202512451
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Očala EN166 Askella, prozorna

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume

Rezalna plošča za jeklo / nerjaveče jeklo

Zelo visoka hitrost rezanja ob hkrati dolgi življenjski dobi; primerna za natančne in čiste reze.

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Uporabnost/prijazno uporabniku (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
  • Zelo kratek čas rezanja
  • Zelo tanka: natančni rezi skoraj brez robov in razpok (čiste in hladne rezne površine)
  • Prijetna za uporabnika in prijazna do strojev
  • Zelo visoka odpornost proti lomu
  • Skladiščenje: suho, pri sobni temperaturi 20 °C
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo in z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte samo nepoškodovane rezalne plošče
  • Med rezanjem naj se plošča ne zagozdi (povečana nevarnost zloma)
  • Upoštevajte pravilen pritisk
  • Kotne rezalne plošče vedno namestite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila so v priloženem uporabniškem priročniku
  • Primerno za razred KWU II (npr. cevovodi, reaktorska gradnja)
  • Skladno z EN 12413 in OSA
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 230 mm
DEBELINA 1,9 mm
*
*
*

Očala EN166 Askella, prozorna

Športna zaščitna očala z visokim udobjem pri nošenju.

  • Material zaščitne leče: polikarbonat
  • UV-zaščita: 380 nm
  • Mehanska odpornost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
  • Športna zasnova, majhna teža
  • Popolno prileganje in pokritost oči
  • Premaz zunaj/znotraj: odporen na praske
  • Nastavljiv nosni mostiček iz nedrseče gume

Rezalna plošča za jeklo / nerjaveče jeklo

Zelo visoka hitrost rezanja ob hkrati dolgi življenjski dobi; primerna za natančne in čiste reze.

  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Uporabnost/prijazno uporabniku (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obodna hitrost maks.: 80 m/s
  • Zelo kratek čas rezanja
  • Zelo tanka: natančni rezi skoraj brez robov in razpok (čiste in hladne rezne površine)
  • Prijetna za uporabnika in prijazna do strojev
  • Zelo visoka odpornost proti lomu
  • Skladiščenje: suho, pri sobni temperaturi 20 °C
  • Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo in z zaščitnim pokrovom
  • Uporabljajte samo nepoškodovane rezalne plošče
  • Med rezanjem naj se plošča ne zagozdi (povečana nevarnost zloma)
  • Upoštevajte pravilen pritisk
  • Kotne rezalne plošče vedno namestite s kovinskim obročem proti stroju
  • Dodatna navodila so v priloženem uporabniškem priročniku
  • Primerno za razred KWU II (npr. cevovodi, reaktorska gradnja)
  • Skladno z EN 12413 in OSA
Specifikacije izdelkov
PREMER 230 mm
DEBELINA 1,9 mm