5 x pralna zaščitna prevleka za sedeže vozil

59,9
59,9

Prevleka za sedež ščiti avtomobilske sedeže pred umazanijo, vlago in mastnimi madeži med delom. Pralna najlonska izvedba omogoča večkratno uporabo in zanesljivo zaščito.

Priloge
Art.-Št.: AW202606126
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zaščitna prevleka za sedež, najlon

Robustna in večkrat uporabna zaščitna prevleka iz najlona je primerna za vse standardne tipe vozil. Namenjena je zaščiti avtomobilskega sedeža pred umazanijo, vodo in maščobo.

  • Dimenzije: 1450 x 760 mm
  • Material: najlon oziroma poliamid
  • PU-prevlečena posebna najlonska tkanina
  • Odbija vodo, olje in maščobo
  • Vgrajen elastični trak za popolno prileganje
  • Ojačan rob iz blaga po celotnem obodu
  • Odprtina za vzglavnik
  • Pralno pri temperaturi do 40 °C
Specifikacije izdelkov
* *
Kos 5
*
*
*

Zaščitna prevleka za sedež, najlon

Robustna in večkrat uporabna zaščitna prevleka iz najlona je primerna za vse standardne tipe vozil. Namenjena je zaščiti avtomobilskega sedeža pred umazanijo, vodo in maščobo.

  • Dimenzije: 1450 x 760 mm
  • Material: najlon oziroma poliamid
  • PU-prevlečena posebna najlonska tkanina
  • Odbija vodo, olje in maščobo
  • Vgrajen elastični trak za popolno prileganje
  • Ojačan rob iz blaga po celotnem obodu
  • Odprtina za vzglavnik
  • Pralno pri temperaturi do 40 °C
Specifikacije izdelkov
Kos 5