Čistilo za zavore Brake Cleaner (20 L), izlivna pipa + ročna pršilka

79,9
79,9

Komplet vsebuje čistilo za zavore 20 l, izlivno pipo za kanistre 20/25/60 l in ročno pršilko (1.000 ml). Izdelki omogočajo čisto doziranje iz večjega pakiranja ter hiter nanos s pršilko za učinkovito razmaščevanje pri servisnih delih.

Priloge
Art.-Št.: AW202512229
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Čistilo za zavore 20 L (Art.-Št.: 0890108716)

Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.

  • Hitro in učinkovito odstranjevanje saj, maščob, zavornega prahu in oljnih ostankov
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Visoka združljivost materialov z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOX in silikona
  • Ne pršite na vroče dele
  • Ni primerno za površinsko čiščenje spojev
  • Gumijaste/plastične dele ter pobarvane površine pred uporabo preizkusite na nevidnem mestu

Izlivna pipa 20/25/60 L (Art.-Št.: 089130203)

Nalivni ventil za plastične kanistre z navojem DN 60, za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 60
  • Teža izdelka (na kos): 56 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili
  • Opomba: kemična odpornost je odvisna od tekočine; pri zelo nizki viskoznosti lahko pride do puščanja
  • Opomba: nalivni ventil ne nadomešča tesnila; posode za transport zaprite z originalnim zapiralom

Pršilka ročna – čistilo za zavore 1000 ml (Art.-Št.: 0891503002)

Prazna razpršilna steklenica s črpalko za ponovno polnjenje, za enostavno pretakanje in uporabo izdelkov iz kanistrov ali sodov.

  • Nerazbita prazna 1-litrska posoda
  • Enostavno doziranje zahvaljujoč haptničnim (otipnim) elementom
*
*
*

Čistilo za zavore 20 L (Art.-Št.: 0890108716)

Za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.

  • Hitro in učinkovito odstranjevanje saj, maščob, zavornega prahu in oljnih ostankov
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Visoka združljivost materialov z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOX in silikona
  • Ne pršite na vroče dele
  • Ni primerno za površinsko čiščenje spojev
  • Gumijaste/plastične dele ter pobarvane površine pred uporabo preizkusite na nevidnem mestu

Izlivna pipa 20/25/60 L (Art.-Št.: 089130203)

Nalivni ventil za plastične kanistre z navojem DN 60, za enostavno, hitro in čisto izlivanje ter prelivanje tekočin.

  • Navoj: DN 60
  • Teža izdelka (na kos): 56 g
  • Enostavno, hitro in čisto doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob za udobno doziranje tudi v ozke vratove
  • Lahkotno delovanje ročice
  • Visoka pretočnost: > 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerno za stik z živili
  • Opomba: kemična odpornost je odvisna od tekočine; pri zelo nizki viskoznosti lahko pride do puščanja
  • Opomba: nalivni ventil ne nadomešča tesnila; posode za transport zaprite z originalnim zapiralom

Pršilka ročna – čistilo za zavore 1000 ml (Art.-Št.: 0891503002)

Prazna razpršilna steklenica s črpalko za ponovno polnjenje, za enostavno pretakanje in uporabo izdelkov iz kanistrov ali sodov.

  • Nerazbita prazna 1-litrska posoda
  • Enostavno doziranje zahvaljujoč haptničnim (otipnim) elementom