Pretvornik rje v spreju (2 x 400 ml), ščetka, čistilo in temeljna barva

29,9
29,9

Komplet za sanacijo rje in pripravo kovine na barvanje s pretvornikom rje (sprej ali krema), čistilom, barvo in ščetko. Set je na voljo z ali brez ščetke.

Priloge
Art.-Št.: AW202512322
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Sprej pretvornik rje 400 ml (Art. št.: 0893110400)

Protikoroziška barva s funkcijo pretvorbe rje in osnovnim (epoksi) zaščitnim slojem za nadaljnjo obdelavo.

  • Ustavi razvoj rje
  • Idealno za težko zarjavela območja
  • Prodre v razpoke in pore ter nudi zaščito tudi v težje dostopnih delih
  • Visokokakovosten epoksi temeljni premaz za zanesljivo zaščitno plast
  • Lahko se prebarva in prebrusi
  • Brez silikona in kislin

Čistilo za zavore 500 ml (Art. št.: 08901087)

Čistilo za hitro razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.

  • Hitro in učinkovito odstranjuje saje, maščobe, zavorni prah in oljne ostanke
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Visoka združljivost z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOX in silikona
  • Opozorilo: ne pršite na vroče dele; pri gumi, plastiki in barvanih površinah pred uporabo preverite združljivost na neopaznem mestu

Barva temeljna siva 400 ml (Art. št.: 08932101)

Temeljni premaz za kovinske površine z aktivno zaščito pred korozijo.

  • Dobre lepilne lastnosti na nekorozijskih podlagah; primerna tudi v kombinaciji s PU in polimernimi tesnili
  • Dobra oprijemljivost na aluminij, golo in pocinkano pločevino, jeklo ter stare lake
  • Hitro sušenje; prebarvanje možno po približno 10–15 min (odvisno od debeline sloja)
  • Temperaturna obstojnost do 80 °C, kratkotrajno do 140 °C
  • Zmanjšana vsebnost topil
  • Ustreza direktivi VOC (1999/13/ES)
Art. št. Naziv Kol.
0893110400 Sprej pretvornik rje-400ml 2
06974 Ščetka žična 4 vrstna 1
08901087 Čistilo za zavore-500ml 1
08932101 Barva temeljna-siva-400ml 1
*
*
*

Sprej pretvornik rje 400 ml (Art. št.: 0893110400)

Protikoroziška barva s funkcijo pretvorbe rje in osnovnim (epoksi) zaščitnim slojem za nadaljnjo obdelavo.

  • Ustavi razvoj rje
  • Idealno za težko zarjavela območja
  • Prodre v razpoke in pore ter nudi zaščito tudi v težje dostopnih delih
  • Visokokakovosten epoksi temeljni premaz za zanesljivo zaščitno plast
  • Lahko se prebarva in prebrusi
  • Brez silikona in kislin

Čistilo za zavore 500 ml (Art. št.: 08901087)

Čistilo za hitro razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.

  • Hitro in učinkovito odstranjuje saje, maščobe, zavorni prah in oljne ostanke
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Visoka združljivost z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOX in silikona
  • Opozorilo: ne pršite na vroče dele; pri gumi, plastiki in barvanih površinah pred uporabo preverite združljivost na neopaznem mestu

Barva temeljna siva 400 ml (Art. št.: 08932101)

Temeljni premaz za kovinske površine z aktivno zaščito pred korozijo.

  • Dobre lepilne lastnosti na nekorozijskih podlagah; primerna tudi v kombinaciji s PU in polimernimi tesnili
  • Dobra oprijemljivost na aluminij, golo in pocinkano pločevino, jeklo ter stare lake
  • Hitro sušenje; prebarvanje možno po približno 10–15 min (odvisno od debeline sloja)
  • Temperaturna obstojnost do 80 °C, kratkotrajno do 140 °C
  • Zmanjšana vsebnost topil
  • Ustreza direktivi VOC (1999/13/ES)
Art. št. Naziv Kol.
0893110400 Sprej pretvornik rje-400ml 2
06974 Ščetka žična 4 vrstna 1
08901087 Čistilo za zavore-500ml 1
08932101 Barva temeljna-siva-400ml 1