Nadomestna rezila MultiPack, 9 mm (100 kosov)"Black"

34,9
34,9
Nadomestna rezila MultiPack 9/18 mm (100 kosov) so zaloga univerzalnih rezil za nože za hitro menjavo pri intenzivni uporabi. Na voljo različne verzije.
Priloge
Art.-Št.: AW202512281
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nadomestno rezilo Standard

Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.

  • Material: jeklo
  • Kriogeno kaljeno rezilo
  • 3-facetno rezilo
  • V priročnem dozirniku

Nadomestno lomljivo rezilo “Black”

Izjemno ostro rezilo za natančne reze, tudi zelo tankih trakov. Idealno za papir, folije in tanke materiale.

  • Material: jeklo
  • Gladko in enostavno drsi skozi material
  • Oster rezalni kot in vrhunsko jeklo zagotavljata izjemno ostrino
  • Varnostno shranjevanje
  • Praktični podajalnik s pokrovom

Odlomljivo rezilo s 30° konico L73 mm

Za posebne natančne reze, npr. za slikarje, grafične umetnike in oblikovalce.

  • Dolžina rezila: 86 mm
  • Širina rezila: 9 mm
  • Debelina rezila: 0,4 mm
  • Oster rezalni kot in najboljše jeklo zagotavljata kot britve oster rezalni rob
  • Idealno za film, papir in tanke materiale
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 9 mm
Tip rezil Black
*
*
*

Nadomestno rezilo Standard

Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.

  • Material: jeklo
  • Kriogeno kaljeno rezilo
  • 3-facetno rezilo
  • V priročnem dozirniku

Nadomestno lomljivo rezilo “Black”

Izjemno ostro rezilo za natančne reze, tudi zelo tankih trakov. Idealno za papir, folije in tanke materiale.

  • Material: jeklo
  • Gladko in enostavno drsi skozi material
  • Oster rezalni kot in vrhunsko jeklo zagotavljata izjemno ostrino
  • Varnostno shranjevanje
  • Praktični podajalnik s pokrovom

Odlomljivo rezilo s 30° konico L73 mm

Za posebne natančne reze, npr. za slikarje, grafične umetnike in oblikovalce.

  • Dolžina rezila: 86 mm
  • Širina rezila: 9 mm
  • Debelina rezila: 0,4 mm
  • Oster rezalni kot in najboljše jeklo zagotavljata kot britve oster rezalni rob
  • Idealno za film, papir in tanke materiale
Specifikacije izdelkov
PREMER 9 mm
Tip rezil Black