6 x 10 kg mikro absorber granule za razlite tekočine

69,9
69,9
Nedrseči granulat za vpijanje olja in ostalih tekočih sredstev na trdnih površinah in cestnih površinah.
Priloge
Art.-Št.: AW202512220
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Absorber Road III 10 kg (Art.-Št.: 089061)

Nedrseči granulat za vpijanje olj in drugih tekočin na trdnih in cestnih površinah.

  • Visoko vpojen in hitro delujoč
  • Manjša poraba in posledično nižji stroški odstranjevanja
  • 1 kg granulata vpije cca. 1,01 l olja
  • Fina kapilarna zasnova vpije tekočino in jo zadrži
  • Univerzalna uporaba: tekočine, kisline, alkalije, AdBlue in voda
  • Za notranjo in zunanjo uporabo; enostavna uporaba
  • Ostane kompakten tudi po absorpciji
  • Ne praši, se ne razpusti in se enostavno pospravi
  • Nedrseč: brez nevarnosti zdrsa pri hoji ali vožnji po granulah
  • Primerno za uporabo na trdnih in povoznih površinah (posebej v obrti in industriji)
  • Opozorilo: ne sme biti hidrofobni oziroma ploven; pri višji vlagi je lahko uporaba omejena
*
*
*

Absorber Road III 10 kg (Art.-Št.: 089061)

Nedrseči granulat za vpijanje olj in drugih tekočin na trdnih in cestnih površinah.

  • Visoko vpojen in hitro delujoč
  • Manjša poraba in posledično nižji stroški odstranjevanja
  • 1 kg granulata vpije cca. 1,01 l olja
  • Fina kapilarna zasnova vpije tekočino in jo zadrži
  • Univerzalna uporaba: tekočine, kisline, alkalije, AdBlue in voda
  • Za notranjo in zunanjo uporabo; enostavna uporaba
  • Ostane kompakten tudi po absorpciji
  • Ne praši, se ne razpusti in se enostavno pospravi
  • Nedrseč: brez nevarnosti zdrsa pri hoji ali vožnji po granulah
  • Primerno za uporabo na trdnih in povoznih površinah (posebej v obrti in industriji)
  • Opozorilo: ne sme biti hidrofobni oziroma ploven; pri višji vlagi je lahko uporaba omejena