Special milo za roke (1500 ml) + črn brezkontaktni dozirnik

99,9
99,9
Brezkontaktni dozirnik Skin Line (črn ali bel) je prilagojen 1500 ml čistilu za roke Special, skupaj pa omogočata čiščenje brez dotika, natančno doziranje in manjšo porabo.
Priloge
Art.-Št.: AW202512206
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Avtomatski dozirnik Skin Line

Električni brezkontaktni dozirnik za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Brezkontaktno doziranje zmanjšuje onesnaženje dozirnika in pomaga preprečevati prenos mikrobov
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Optimalno doziranje
  • Odlično izpraznjenje ostankov
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Nizka poraba energije
  • Preprost mehanizem; menjava polnilnega paketa traja le nekaj sekund
  • LED prikaz delovanja in opozorilo za nizko napetost baterije
  • Sistem je mogoče kadar koli razširiti
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 340 × 115 mm

Milo za roke Special 1500 ml (Art.-Št.: 0890600618)

Čistilo za roke za močno umazanijo (npr. barva, smola, lepilo) z naravnimi abrazivi iz moke oljnih semen. Primerno za uporabo v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
* *
Barva dozirnika črna
*
*
*

Avtomatski dozirnik Skin Line

Električni brezkontaktni dozirnik za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici. Na voljo tudi v beli barvi.

  • Brezkontaktno doziranje zmanjšuje onesnaženje dozirnika in pomaga preprečevati prenos mikrobov
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu dozirnika ne ostanejo higienski ostanki
  • Optimalno doziranje
  • Odlično izpraznjenje ostankov
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Nizka poraba energije
  • Preprost mehanizem; menjava polnilnega paketa traja le nekaj sekund
  • LED prikaz delovanja in opozorilo za nizko napetost baterije
  • Sistem je mogoče kadar koli razširiti
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 340 × 115 mm

Milo za roke Special 1500 ml (Art.-Št.: 0890600618)

Čistilo za roke za močno umazanijo (npr. barva, smola, lepilo) z naravnimi abrazivi iz moke oljnih semen. Primerno za uporabo v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
Barva dozirnika črna