Special milo za roke (1500 ml)+ ročni dozirnik (bel)

59,9
59,9
Ročni dozirnik Skin Line (bel ali črn) je prilagojen 1500 ml čistilu za roke Special, skupaj pa omogočata hitro čiščenje rok brez packanja in nepotrebne porabe.
Priloge
Art.-Št.: AW202512201
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Ročni dozirnik Skin Line

Dozator s pritisno ročico za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici.

  • Optimalno doziranje
  • Odličen preostali izpust
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu ne ostanejo higienski ostanki
  • Preprost mehanizem; menjava paketa za ponovno polnjenje traja nekaj sekund
  • Praktičen sistem ključavnice: lahko se kadar koli razširi
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 390 × 150 mm
  • Št. artikla: 0891900500

Milo za roke Special 1500 ml (Art.-Št.: 0890600618)

Čistilo za roke za močno umazanijo (npr. barva, smola, lepilo) z naravnimi abrazivi iz moke oljnih semen. Primerno za uporabo v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
* *
Barva dozirnika bela
*
*
*

Ročni dozirnik Skin Line

Dozator s pritisno ročico za doziranje izdelkov za zaščito kože, čiščenje in nego v delavnici ali umivalnici.

  • Optimalno doziranje
  • Odličen preostali izpust
  • Možnost ponovnega polnjenja z 1 l in 1,5-litrskimi posodami
  • Higienska zasnova: milo ne pride v stik z dozirnikom; na sistemu ne ostanejo higienski ostanki
  • Preprost mehanizem; menjava paketa za ponovno polnjenje traja nekaj sekund
  • Praktičen sistem ključavnice: lahko se kadar koli razširi
  • Hitra in enostavna namestitev, možna tudi neposredna namestitev na steno
  • Dimenzije (Š × V × D): 122 × 390 × 150 mm
  • Št. artikla: 0891900500

Milo za roke Special 1500 ml (Art.-Št.: 0890600618)

Čistilo za roke za močno umazanijo (npr. barva, smola, lepilo) z naravnimi abrazivi iz moke oljnih semen. Primerno za uporabo v sistemu razpršilnika kože.

  • Enostavno rokovanje
  • Zelo dobro praznjenje
  • Optimalno in ekonomično doziranje
  • Nežne pralne snovi kožo med pranjem zaščitijo in ji povrnejo naravno vlažnost
  • Učinkovita zaščita pred izsušitvijo
  • Dermatološko testirano
  • pH kože nevtralen
  • Brez mila
  • Brez alkalij in silikonov
Specifikacije izdelkov
Barva dozirnika bela