IZVIJAČ RAVNI, S2, REZILO 1,0 X 5,5 MM, DOLŽINA 125 MM

1,59
1,59

Izvijač je primeren za univerzalna montažna in vzdrževalna opravila. Zagotavlja zanesljivo vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi.

Priloge
Art.-Št.: 5751241055
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač Pozidriv (PZ)

Izvijač je posebej primeren za zahtevna opravila, kjer je potreben večji navor, na primer pri delu s tršimi materiali. Zaradi konice Pozidriv zmanjšuje možnost zdrsa iz vijaka in omogoča zanesljivo uporabo ob dobri vzdržljivosti in ugodni ceni.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z dobro odpornostjo na udarce ter trdno, a dovolj prožno zasnovo za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in utorom vijaka, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša možnost zdrsa in poškodb površin.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in nedrsečega mehkega TPR materiala za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali mastnih rokah.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali etuiju.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča obešanje ali uporabo z vrvico za lažje prenašanje in delo na višini.
  • Tip: Pozidriv (PZ)

Komplet izvijačev Phillips (PH) / ploščati (SL) – 6 delov

Komplet združuje dve najbolj priljubljeni vrsti konic, Phillips in ploščato, zato je primeren za širok nabor montažnih in vzdrževalnih del. Ponuja dobro vzdržljivost in praktično uporabo po dostopni ceni.

  • 6-delni komplet: vključuje izvijače Phillips (PH) in ploščate (SL) za univerzalno uporabo.
  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z dobro odpornostjo na udarce ter trdno, a dovolj prožno zasnovo za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in nedrsečega mehkega TPR materiala za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali mastnih rokah.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov ali delcev, ki bi lahko mašili navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje pravega orodja v torbi ali etuiju.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča uporabo z vrvico ali lažje prenašanje pri delu na višini.
  • Pripravljeno za prodajo: embalaža z odprtino za obešanje omogoča privlačno predstavitev in hitro postavitev na prodajna mesta.
Specifikacije izdelkov
* *
Debelina konice × širina konice 1.0 x 5.5 mm
Dolžina stebla 125 mm
Dolžina ročaja 96 mm
*
*
*

Izvijač Pozidriv (PZ)

Izvijač je posebej primeren za zahtevna opravila, kjer je potreben večji navor, na primer pri delu s tršimi materiali. Zaradi konice Pozidriv zmanjšuje možnost zdrsa iz vijaka in omogoča zanesljivo uporabo ob dobri vzdržljivosti in ugodni ceni.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z dobro odpornostjo na udarce ter trdno, a dovolj prožno zasnovo za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in utorom vijaka, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjša možnost zdrsa in poškodb površin.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in nedrsečega mehkega TPR materiala za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali mastnih rokah.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali etuiju.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča obešanje ali uporabo z vrvico za lažje prenašanje in delo na višini.
  • Tip: Pozidriv (PZ)

Komplet izvijačev Phillips (PH) / ploščati (SL) – 6 delov

Komplet združuje dve najbolj priljubljeni vrsti konic, Phillips in ploščato, zato je primeren za širok nabor montažnih in vzdrževalnih del. Ponuja dobro vzdržljivost in praktično uporabo po dostopni ceni.

  • 6-delni komplet: vključuje izvijače Phillips (PH) in ploščate (SL) za univerzalno uporabo.
  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z dobro odpornostjo na udarce ter trdno, a dovolj prožno zasnovo za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in nedrsečega mehkega TPR materiala za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali mastnih rokah.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov ali delcev, ki bi lahko mašili navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Široke vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje pravega orodja v torbi ali etuiju.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča uporabo z vrvico ali lažje prenašanje pri delu na višini.
  • Pripravljeno za prodajo: embalaža z odprtino za obešanje omogoča privlačno predstavitev in hitro postavitev na prodajna mesta.
Specifikacije izdelkov
Debelina konice × širina konice 1.0 x 5.5 mm
Dolžina stebla 125 mm
Dolžina ročaja 96 mm