Žal izdelek trenutno ni na voljo.
Industrijski sesalec
Industrijski sesalec za mokro in suho sesanje z avtomatskim čiščenjem filtra in dodatki, primeren za gradbišča in delavnice.
- Za suho in mokro-suho sesanje.
- Avtomatsko čiščenje – stepanje filtra.
- Ploščati nagubani filter se samodejno očisti s stepanjem, odvisno od izbranega časovnega intervala (15 ali 60 sekund).
- Dolga življenjska doba filtra, nizki stroški vzdrževanja.
- Idealen za uporabo na gradbiščih.
- Robustna posoda z odbijačem in velikimi, stabilnimi kovinskimi kolesi.
- Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno zaznavanje električnega orodja - samodejni vklop in izklop.
- Idealno za gradbince, mizarje, električarje, parketarje in keramičarje ter celoten avtomobilski sektor.
- Moč motorja: 1380W, posoda: 30l, dolžina sesalne cevi: 3m, premer sesalne cevi: 35mm, dolžina kabla: 7,5m.
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 07011330 |
Sesalec ISS 30-L |
1 |
| 0702400520 |
Sesalna cev |
2 |
| 0702400290 |
Nastavek za sesanje |
1 |
| 0702400071 |
Vrečke za sesalec |
5 |
Brez stroškov pošiljanja
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct