24 x PU lepilna pena 750 ml + pištola za PU peno

109 €
109 €

Komplet izolacijske PU pene W2302 in pištole za nanos je namenjen hitremu lepljenju izolacijskih plošč ter zapolnjevanju odprtin. Pištola omogoča natančen nanos, pena pa dober oprijem in zanesljivo utrjevanje.

Priloge
Art.-Št.: AW202609090
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izolacijska PUR pena W2302 – 750 ml

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje termoizolacijskih plošč in zapolnjevanje odprtin med ploščami.

  • Dober oprijem na EPS in XPS plošče, MW izolacijske plošče in lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče ter les.
  • Primerno za lepljenje termoizolacijskih plošč iz polistirena, kamene volne in poliuretana na gradbene površine.
  • Utrjuje z zračno vlago.
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri; po 6–12 minutah po nanosu ni več lepljivo na dotik.
  • Odporno proti staranju.
  • Uporablja se z montažno pištolo.
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejšo izvedbo del ter ekonomično porabo v primerjavi s cementnimi lepili.
  • Plast poliuretanskega lepila pod izolacijsko ploščo zagotavlja dodatno toplotno izolacijo.

Pištola za PU peno 1K ALU Economy – črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU peno z dobro vzdržljivostjo in protikorozijsko odpornostjo.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Teža izdelka: 183 g
  • Dolžina: 305 mm
  • Enostavno upravljanje in manjša potreba po fizični moči.
  • Odlična zrakotesnost.
  • Test vzdržljivosti: do 50.000 ciklov.
Specifikacije izdelkov
* *
Število pen 24
*
*
*

Izolacijska PUR pena W2302 – 750 ml

Enokomponentno nizko ekspandirajoče poliuretansko lepilo za lepljenje termoizolacijskih plošč in zapolnjevanje odprtin med ploščami.

  • Dober oprijem na EPS in XPS plošče, MW izolacijske plošče in lamele, beton, opečne zidake, OSB plošče ter les.
  • Primerno za lepljenje termoizolacijskih plošč iz polistirena, kamene volne in poliuretana na gradbene površine.
  • Utrjuje z zračno vlago.
  • Čas utrjevanja: 1–2 uri; po 6–12 minutah po nanosu ni več lepljivo na dotik.
  • Odporno proti staranju.
  • Uporablja se z montažno pištolo.
  • Natančen nanos in hitro utrjevanje omogočata hitrejšo izvedbo del ter ekonomično porabo v primerjavi s cementnimi lepili.
  • Plast poliuretanskega lepila pod izolacijsko ploščo zagotavlja dodatno toplotno izolacijo.

Pištola za PU peno 1K ALU Economy – črna, 305 mm

Aluminijasta pištola za PU peno z dobro vzdržljivostjo in protikorozijsko odpornostjo.

  • Material: aluminij
  • Barva: črna
  • Teža izdelka: 183 g
  • Dolžina: 305 mm
  • Enostavno upravljanje in manjša potreba po fizični moči.
  • Odlična zrakotesnost.
  • Test vzdržljivosti: do 50.000 ciklov.
Specifikacije izdelkov
Število pen 24