6 X ZAŠČITNE USNJENE ROKAVICE, VEL. 10

19,9
19,9

Visokokakovostna zaščitna rokavica v vozniškem slogu, v celoti izdelana iz robustnega, mehkega govejega cepljenega usnja.

Priloge
Art.-Št.: AW202604262
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Usnjene zaščitne rokavice Driver Classic, vel. 10

Visokokakovostne zaščitne rokavice v vozniškem slogu, izdelane iz robustnega in mehkega govejega cepljenega usnja. Primerne so za delo, kjer sta pomembna dober oprijem in udobje pri nošenju.

  • Velikost: 10
  • Material: goveje usnje, polnozrnato
  • Notranjost: brez podloge
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
  • Barva: naravna
  • Art. št.: 5350000410
  • Zelo dobro prileganje in visoko udobje pri nošenju
  • Dober oprijem
  • Elastični trak na zgornji strani roke
*
*
*

Usnjene zaščitne rokavice Driver Classic, vel. 10

Visokokakovostne zaščitne rokavice v vozniškem slogu, izdelane iz robustnega in mehkega govejega cepljenega usnja. Primerne so za delo, kjer sta pomembna dober oprijem in udobje pri nošenju.

  • Velikost: 10
  • Material: goveje usnje, polnozrnato
  • Notranjost: brez podloge
  • Standardi: EN 388, EN 420
  • Kategorija: II
  • Barva: naravna
  • Art. št.: 5350000410
  • Zelo dobro prileganje in visoko udobje pri nošenju
  • Dober oprijem
  • Elastični trak na zgornji strani roke