6 X KOVINSKI PODPORNI NOSILEC, TZN DOLLE24 H150

131
131

Stabilen kovinski podporni nosilec za stebre je idealen za težke konstrukcije in zanesljivo montažo. Zagotavlja trdno oporo ter prispeva k boljši zaščiti lesa.

Priloge
Art.-Št.: AW202604260
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Pritrditev stebra z Dolle d = 24 mm

Pritrditev stebra s fiksno nosilno ploščo za skriti priključek, primerna za montažo na vijake.

  • Premer: d = 24 mm
  • Fiksna višina montaže na vijake: 150 mm
  • Stabilna 48 mm debela pritiskalna cev in velika osnovna plošča
  • Visoka trajnost zaradi termično vroče cinkane površine
  • Material nosilca: jeklo
  • Površina: popolna termično vroče cinkana površina
  • Premer vijakov in moznikov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm
  • Upoštevati je treba robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike
  • Na voljo so delovni dokumenti ter tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo
*
*
*

Pritrditev stebra z Dolle d = 24 mm

Pritrditev stebra s fiksno nosilno ploščo za skriti priključek, primerna za montažo na vijake.

  • Premer: d = 24 mm
  • Fiksna višina montaže na vijake: 150 mm
  • Stabilna 48 mm debela pritiskalna cev in velika osnovna plošča
  • Visoka trajnost zaradi termično vroče cinkane površine
  • Material nosilca: jeklo
  • Površina: popolna termično vroče cinkana površina
  • Premer vijakov in moznikov ne sme biti večji od premera luknje za več kot 1 mm
  • Upoštevati je treba robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike
  • Na voljo so delovni dokumenti ter tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo