G-VAROVALKA-DIN41662-TRG-250V-5A-5X20

Fina varovalka DIN 41662 počasna 250V 5x20

  • Premer: 5 mm
  • Dolžina: 20 mm
  • Standard: DIN 41662
  • Nazivna napetost: 250 V/AC
  • Material: steklo
  • Barva: prozorna
Priloge
Art.-Št.: 0730755
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 5 mm
Dolžina 20 mm
Max. tok 5 A
Nazivna napetost 250 V/AC
Material Steklo
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 5 mm
Dolžina 20 mm
Max. tok 5 A
Nazivna napetost 250 V/AC
Material Steklo