Delovne luči
Popular products from category Delovne luči
ŽEPNA SVETILKA-LED-MINI-WLH0.5
Na umazanijo občutljiv, enostaven za čiščenje magnetni polnilni sistem – bistveno manj občutljiv za motnje
- Svetlobni tok: 300 lm
- Čas delovanja min./maks.: 1,5–3 h
- Čas polnjenja: 2,5 h
- Odpornost na udarce: IK07
- Zaščita IP: IP X3
- Nazivna napetost: 3,7 V/DC
- Kapaciteta baterije: 600 mAh
- Vrsta baterije: Litij-polimerna
- Razred zaščite: Razred III / zaščitna nizka napetost
- Vrsta priključka: USB tip A, magnetno polnjenje
- Dolžina kabla: 1000 mm
- Obratovalna temperatura min./maks.: -10 do 35 °C
- Temperatura za polnjenje min./maks.: 5 do 30 °C
- Dimenzije (D x Š x V): 89 × 21 × 16,3 mm
BATERIJSKA ŽEPNA SVETILKA-LED-WLH1.3
Tanka ročna svetilka s COB LED, magnetom v sponki, ki jo je mogoče polniti prek magnetnega polnilnega sistema ali USB-C.
ROČNA DELOVNA SVETILKA-LED-WLH1.4
Ročna svetilka s SMD LED, magnetom, vrtljivim in zložljivim kavljem.
ROČNA SVETILKA AKU MAGNETNI PRIKLOP IN USB-A/C "BLADE" WLH1.5 600LM
Tanka ročna svetilka s COB LED, magnetom, krogličnim sklepom, funkcijo zatemnjevanja, kavljem, ki jo je mogoče polniti prek magnetnega polnilnega sistema ali USB-C.
DELOVNA LED LUČ-WLH 1.8
Kompaktna ročna svetilka s COB LED, 2 magneta, kroglični sklep v polnilni postaji, kljuka.