DELOVNE HLAČE STRETCH EVOLUTION, ANTRACIT + LIMETA, VELIKOST 46

59,9
59,9

Delovne hlače iz debelejšega materiala z žepi za kolenčnike nudijo dodatno zaščito in udobje pri zahtevnejših opravilih. Primerne so za delo v hladnejših razmerah, kjer sta potrebni večja vzdržljivost in zaščita kolen.

Priloge
Art.-Št.: AW202508027
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, 1 žep za zložljiv meter
  • Odrsevni vložki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trojne šive, držalo za ID-kartico, žepi za kolenske ščitnike, certificirano po DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask na površinah, 4-smerno raztezanje, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon z E-Care zaščito
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Antracit/limeta
Velikost 46
Materjal 52% poliamid, 40% poliester, 8% elastan - pribl. 214 g/m2
Standard OEKO TEX standard 100, EN 14404
Dobavitelj MODYF
*
*
*
  • 7 zunanjih žepov, 2 žepa za pisala, 1 žep za zložljiv meter
  • Odrsevni vložki, ergonomski kroj v ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trojne šive, držalo za ID-kartico, žepi za kolenske ščitnike, certificirano po DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask na površinah, 4-smerno raztezanje, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon z E-Care zaščito
Specifikacije izdelkov
Barva Antracit/limeta
Velikost 46
Materjal 52% poliamid, 40% poliester, 8% elastan - pribl. 214 g/m2
Standard OEKO TEX standard 100, EN 14404
Dobavitelj MODYF