DELOVNA LUČ-LED-BASIC-30W

Mehka, prijetna in nizkosenčna svetloba za enostavno delo

  • Svetlobni tok: 5000 lm
  • Razred IP zaščite: IP 65
  • Dolžina napajalnega kabla: 300 cm
  • Razred zaščite: Razred zaščite II / zaščitna izolacija
  • Moč: 30 W
Priloge
Art.-Št.: 0993710010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

LED delovna svetilka z robustnim ohišjem je zasnovana za intenzivno uporabo na gradbiščih in ponuja največjo učinkovitost za univerzalne namene.

Specifikacije izdelkov
* *
Svetlobni tok 5000 lm
Dolžina napajalnega kabla 300 cm
Razred zaščite Stroj ima zaščitno izolacijo.
MOČ 30 W
*
*
*

LED delovna svetilka z robustnim ohišjem je zasnovana za intenzivno uporabo na gradbiščih in ponuja največjo učinkovitost za univerzalne namene.

Specifikacije izdelkov
Svetlobni tok 5000 lm
Dolžina napajalnega kabla 300 cm
Razred zaščite Stroj ima zaščitno izolacijo.
MOČ 30 W